SPEEDAIRE Nitril oljebestandige luftslanger


filtre
Farge: Rød , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: Nitriloljebestandig , Passende størrelse: 1/4 "MNPT , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 0.5 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitriloljebestandig
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1Z666
25ft.640NOK
B
2Z010
50ft.922NOK

Nitril oljebestandige luftslanger

Speedaire luftslangeenheter med nitrildeksler er designet for å gi trykkluft til pneumatisk utstyr og verktøy. De kommer med et nitrilrør og et nitrildeksel som tåler løsemidler, oljer og aromater. Disse luftslangeenhetene er utstyrt med beslag som er plassert på begge ender av slangen for å feste slangen til pneumatisk verktøy og utstyr. Velg fra en rekke av disse luftslangeenhetene, tilgjengelig i 25 og 50 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?