Parkering fortauskanter og fartshumper

filtre

VESTIL -

Parkeringsblokker i CS-serien

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ACS-S24-BBlå429NOK
BCS-S24-GGrå429NOK
CCS-S24-WHvit429NOK
DCS-S24-YGul429NOK
VESTIL -

Fartsdumper

Vestil-hastighetsdumper brukes til å begrense kjøretøyets hastighet, samtidig som de beskytter mennesker og følsomme egenskaper. De er motstandsdyktige mot å ødelegge av olje, kjemikalier og veisalt, kan lett fjernes og flyttes til andre steder og tåler kompresjonsstyrke opp til 3200 lb per kvadrattomme. Disse resirkulerte plastkonstruksjonene inkluderer doble kabelkanaler og maskinvareverktøy og er tilgjengelige i 3 varianter - betong, asfalt og lim ned-sett. Disse støtene kan ha 5, 6 eller 8 forborede hull for jevn installasjon.

StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall skiverTotal lengdeSkive Dia.Pris (eks. mva)
ASBD-48---48 "-1 917NOK
RFQ
BSBD-72---72 "-2 948NOK
RFQ
CSBDA-48---48 "-2 160NOK
DSBDA-72---72 "-3 164NOK
RFQ
ESBDG-48---48 "-2 360NOK
FSBDG-72---72 "-3 435NOK
RFQ
GSBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "2 819NOK
HSBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 237NOK
RFQ
GRAINGER -

Fartsdumper

StilModellHøydeLengdeAntall hullStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A29 35NHXNUMX2 1 / 4 "6 ft.4725 psi12 "2 923NOK
RFQ
B29 28NHXNUMX2"10 ft.31435 psi36 "9 052NOK
RFQ
VESTIL -

SB-serien fartshumper

StilModellMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
ASB-48Plast48 "1 702NOK
RFQ
BSB-108Plast106 "3 421NOK
RFQ
CSB-36polyetylen72 "2 232NOK
RFQ
GRAINGER -

Parkeringskanter

StilModellFARGESakLengdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A1790Y-Parkeringskant6 ft.2465 psi8"1 404NOK 1
RFQ
B490W87-Parkeringskant---654NOK 1
C29 31NHXNUMX-Parkeringskant---968NOK 1
D29 32NHXNUMX-Parkeringskant---856NOK 1
C29 41NHXNUMX-Parkeringskant---744NOK 1
E29 30NHXNUMX-Parkeringskant---444NOK 1
FGNRS1620WH-Bilstopp---881NOK 1
GGNRS1420BW-Bilstopp---842NOK 1
H29 34NHXNUMX-Parkeringskant---1 000NOK 1
IGNRSCG80YB-Hjørnevern---497NOK 1
D29 42NHXNUMX-Parkeringskant---744NOK 1
B490W86-Parkeringskant---528NOK 1
J1790 50YXXNUMX-Parkeringskant---46 397NOK 50
KGNRSCG90YB-Hjørnevern---570NOK 1
L29 33NHXNUMX-Parkeringskant---1 000NOK 1
M2GTG5BlåParkeringskant6"2465 psi8"1 404NOK 1
N1790GGråParkeringskant6 ft.2465 psi8"1 404NOK 1
RFQ
O1790WHvitParkeringskant6 ft.4150 psi6"1 252NOK 1
RFQ
VESTIL -

MPG Series Modular Guard Kantstein

StilModellAntall bolthullTotal lengdeStilPris (eks. mva)
AMPG-L18.75 "L-seksjon714NOK
BMPG-T112 "T-seksjon743NOK
CMPG-C221.25 "Senter seksjon971NOK
DMPG-E221.25 "Sluttdel915NOK
EAGLE -

Beskyttende parkeringsstopp

Eagle parkeringsstopp er designet for å stoppe biler i sporene deres; ideell for parkering. Disse beskyttende stopperne har en slitesterk polyetylen-design med høy tetthet som tåler vær, kjemikalier, UV-stråler og gjentatt misbruk fra biler og lastebiler. De kan enkelt passe inn på en parkeringsplass da de er 72 tommer lange og 8 tommer brede. Parkeringsstoppene av Eagle leveres videre med et ankersett for enkel utskifting og installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av parkeringsstopp i gul, blå, grå og svart og farger på Raptor Supplies.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A1790 BLACKSvart / Gul8"1 501NOK
RFQ
B1790BBlå8ft.1 297NOK
C1790GGrå8ft.1 297NOK
D1790YGul8ft.1 297NOK
VESTIL -

Støpte gummifartshumper

StilModellPris (eks. mva)
ASBRY-72-A2 102NOK
RFQ
BSBRY-72-C2 102NOK
RFQ
VESTIL -

RSH Series Gummi Speed ​​Humps

StilModellTotal lengdeKapasitetInkludererSamlet breddeAntall ankreAntall lagbolterAntall piggerAntall skiverPris (eks. mva)
ARSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett23.5 "--24-6 299NOK
BRSH-108-24-C110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett23.5 "2424-245 382NOK
RFQ
CRSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett35.25 "--31-9 892NOK
DRSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett35.25 "3131-319 147NOK
StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)
AGNRS359900-15 cm21NOK
RFQ
AGNRS1410YB--346NOK
RFQ
AGNRS2611YBBlue / White120 x 15 cm1 155NOK
RFQ
AGNRS1319YBBlue / White180 x 15 cm225NOK
RFQ
AGNRS1320WBBlue / White90 x 15 cm270NOK
RFQ
AGNRS350VYBBlå / Gul120 x 15 cm712NOK
RFQ
AGNRS3500YBBlå / Gul180 x 15 cm885NOK
RFQ
AGNRS915100Blå / Gul90 x 15 cm274NOK
RFQ
StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)
AGNRS915000--21NOK
RFQ
AGNRS2411YB-36 cm8 309NOK
RFQ
AGNRS1620WB-36 cm449NOK
RFQ
AGNRS1310YBBlue / White90 x 50 cm270NOK
RFQ
AGNRS3501YBBlå / Gul90 x 50 cm720NOK
RFQ
AGNRS351VYBBlå / Gul90 x 50 cm615NOK
RFQ
AGNRS352VYBBlå / Gul90 x 50 cm615NOK
RFQ
AGNRS914G00Blå / Gul90 x 50 cm17NOK
RFQ
AGNRS914000Blå / Gul90 x 50 cm16NOK
RFQ
AGNRS3502YBBlå / Gul90 x 50 cm720NOK
RFQ
StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)
AGNRS915000-15 cm21NOK
RFQ
AGNRS1420WB--346NOK
RFQ
AGNRS2699BLBlå22 x 30 x 5.6 cm186NOK
RFQ
AGNRS3500WBBlå / Gul120 x 30 x 5.6 cm885NOK
RFQ
AGNRS915100Blå / Gul180 x 30 x 5.6 cm21NOK
RFQ
VESTIL -

CS-seriens bilstopper

Vestil CS Series bilstopp beskytter mennesker og eiendom mot sjåfører i farlige områder. Disse er laget av 100% resirkulert plast som gir motstand mot smuss av olje, veisalt, sollys og kjemikalier. De kommer i svært synlige farger, som gul, grå, hvit og blå som trekker oppmerksomhet og bremser trafikken. Alle enhetene har forborede monteringshull for å gjøre installasjonen rask og enkel. Disse bilstoppene kan fjernes for tetningsbelegg, snøfjerning eller endring av plassering.

StilModellFARGEHøydeSakLengdeTotal høydetypenBreddePris (eks. mva)
ACS-S72-BBlå-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
BCS-TB96-BBlå7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154NOK
RFQ
CCS-33-BBlå-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
DCS-33-GGrå-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
ECS-S48-GGrå4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
FCS-S72-GGrå-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
GCS-AK-3Grå12.5 "Bilstopp5.38 "-Bilstopp maskinvaresett6"399NOK
RFQ
HCS-S48-WHvit4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
ICS-TB96-WHvit7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154NOK
RFQ
JCS-33-WHvit3.25 "Bilstopp72 "-Parkeringsblokk6"1 287NOK
RFQ
KCS-S48-YGul4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
LCS-33-YGul-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
MCS-S72-YGul-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
VESTIL -

SBHA-serien fartshumper

StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterAntall skiverTotal lengdePris (eks. mva)
ASBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "2 475NOK
BSBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "3 407NOK
RFQ
CSBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "4 794NOK
RFQ
VESTIL -

SBG-serien fartshumper

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ASBG-4848 "2 160NOK
BSBG-3672 "2 676NOK
RFQ
CSBG-108106 "4 207NOK
RFQ
VESTIL -

SBA-serien fartshumper

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ASBA-4848 "1 960NOK
BSBA-3672 "2 403NOK
RFQ
CSBA-108106 "3 865NOK
RFQ
EAGLE -

9 fot hastighetsdempingssett

ModellSakPris (eks. mva)
1793KITCE7RVU892NOK
CHECKERS -

Parkeringsstopp, svart/gul, 180cm x 15cm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
GNRS1610YBCF4RNJ449NOK
Se detaljer
EAGLE -

Parking Curb 6 Feet Length Blue - Pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
1790BX PALLETAF4KEK43 783 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?