Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1Z666 Flerbruksluftslange 1/4 tomme 25 fot lengde | AB4MMY

SPEEDAIRE 1Z666 Flerbruksluftslange 1/4 tomme 25 fot lengde

På lager
Vare: AB4MMY Modell: 1Z666
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
640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialeNitriloljebestandig
Monteringsstørrelse1/4 "MNPT
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde25ft.
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.0.5 "
ForsterkningSyntetisk garn
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 190 grader F
RørmaterialeNitriloljebestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEEDAIRE 2Z010 Slangeluft 1/4 tomme Id x 1/4 tomme Mnpt 50 fot | AC4DTU 2Z01050ft.922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1Z666 Flerbruksluftslange 1/4 tomme 25 fot lengde
640NOK / enhet