STAFFORD MFG Signature Series, ett stykke delt aluminiumskafthalsbånd


filtre
Materiale: Aluminum , Skruemateriale: Alloy Steel
StilModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelsetypenBreddePris (eks. mva)
A
1A100
1"2024-T3512"1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A100
1"2024-T3511.750 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.500 "135NOK
RFQ
B
7A108
1-1 / 2 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.563 "212NOK
RFQ
A
1A108
1-1 / 2 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
A
1A104
1-1 / 4 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "220NOK
RFQ
B
7A104
1-1 / 4 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.500 "186NOK
RFQ
A
1A102
1-1 / 8 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A102
1-1 / 8 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.500 "163NOK
RFQ
A
1A101
1-1 / 16 "2024-T3512"1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A101
1-1 / 16 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.500 "171NOK
RFQ
B
7A112
1-3 / 4 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "306NOK
RFQ
A
1A112
1-3 / 4 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A106
1-3 / 8 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.563 "193NOK
RFQ
A
1A106
1-3 / 8 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A103
1-3 / 16 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.500 "243NOK
RFQ
A
1A103
1-3 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A110
1-5 / 8 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "312NOK
RFQ
A
1A110
1-5 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A105
1-5 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.563 "213NOK
RFQ
A
1A105
1-5 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A114
1-7 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "404NOK
RFQ
A
1A114
1-7 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
A
1A107
1-7 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A107
1-7 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.563 "215NOK
RFQ
A
1A109
1-9 / 16 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Høy styrke0.500 "-
RFQ
B
7A109
1-9 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Lav profil0.563 "247NOK
RFQ
A
1A111
1-11 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A111
1-11 / 16 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "369NOK
RFQ
B
7A113
1-13 / 16 "2024-T3512.875 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "-
RFQ
A
1A113
1-13 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
A
1A115
1-15 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A115
1-15 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "369NOK
RFQ
A
1A008
1 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Høy styrke0.375 "116NOK
RFQ
B
7A008
1 / 2 "2024-T3511.125 "8-32 x 1/2Lav profil0.406 "91NOK
RFQ
B
7A004
1 / 4 "2024-T3510.688 "4-40 x 3/8Lav profil0.313 "79NOK
RFQ
A
1A004
1 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "-
RFQ
B
7A002
1 / 8 "2024-T3510.500 "4-40 x 3/8Lav profil0.250 "124NOK
RFQ
A
1A002
1 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Høy styrke0.250 "68NOK
RFQ
A
1A200
2"2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "376NOK
RFQ
B
7A200
2"2024-T3513"5 / 16-24 x 1Lav profil0.688 "337NOK
RFQ
A
1A208
2-1 / 2 "60614"3 / 8-24 x 1Høy styrke0.750 "-
RFQ
B
7A208
2-1 / 2 "2024-T3513.750 "3 / 8-24 x 1Lav profil0.88 "902NOK
RFQ
B
7A204
2-1 / 4 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "456NOK
RFQ
A
1A204
2-1 / 4 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
A
1A202
2-1 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A202
2-1 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "588NOK
RFQ
A
1A201
2-1 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A201
2-1 / 16 "2024-T3513.125 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "-
RFQ
B
7A212
2-3 / 4 "2024-T3514"3 / 8-24 x 1Lav profil0.88 "1 039 NOK
RFQ
A
1A212
2-3 / 4 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Høy styrke0.750 "2 253 NOK
RFQ
A
1A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "452NOK
RFQ
A
1A203
2-3 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A203
2-3 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "684NOK
RFQ
B
7A210
2-5 / 8 "2024-T3513.875 "3 / 8-24 x 1Lav profil0.88 "849NOK
RFQ
A
1A210
2-5 / 8 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Høy styrke0.750 "-
RFQ
A
1A205
2-5 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Høy styrke0.62 "-
RFQ
B
7A205
2-5 / 16 "2024-T3513.375 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "-
RFQ
A
1A214
2-7 / 8 "60614.500 "3 / 8-24 x 1Høy styrke0.750 "-
RFQ
B
7A214
2-7 / 8 "2024-T3514.250 "3 / 8-24 x 1Lav profil0.88 "1 059 NOK
RFQ
B
7A207
2-7 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Lav profil0.750 "902NOK
RFQ

Signature Series, ett stykke delt aluminiumskafthalsbånd

Stafford MFG Signature Series i ett stykke delte akselkrager i aluminium gir presis akselposisjonering i robotikk, automasjon, transportører og materialhåndteringssystemer. Disse akselkragene har aluminiumskonstruksjon for lette operasjoner, korrosjonsmotstand og et høyt styrke-til-vekt-forhold. De kommer med legert stålskruer for tett og robust feste og glatte boringer for å gi forbedret holdekraft over krager av settskruetype.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?