CASTER CONNECTION Dreieplatehjul, polyuretan


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Kingpinless hjul , hjultype: Kingpinless Swivel , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Aluminum , Durometer: 87 Shore A , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Kingpinless , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: oransje , Hjulbredde: 2"
StilModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningUtvidet kundeemneTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulSvingradiusHjuldiameterPris (eks. mva)
A
CDP-G-17
4 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Nei0.25 "BMfr. Nr. CDP-G-46.125 "8"2 077 NOK
B
CDP-G-5
4 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-13.375 "4"1 007 NOK
C
CDP-G-14
4 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"2 024 NOK
D
CDP-G-6
4 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-14.25 "4"1 073 NOK
E
CDP-G-8
4 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-24"5"1 173 NOK
F
CDP-G-11
4 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-35.75 "6"960NOK
G
CDP-G-13
4 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"1 962 NOK
H
CDP-G-19
4-1/2" x 6-1/4"1000 til 2999 lb.Ja0.25 "AMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"2 051 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?