DAYTON Fotsaks, opptil 16 gauge skjærkapasitet


filtre
StilModellAnleggKlippelengdePris (eks. mva)
A
13W878
Støpejernsramme med fagverksstang og verktøystålblad52 "51 771 NOK
B
13W872
Stål og støpejern40 "39 823 NOK

Fotsaks, opptil 16 gauge skjærkapasitet

Dayton-fotsakser er fotdrevne firkantsakser som bruker blader til å kutte eller skjære bløtt stål opp til 16 gauge, sink, messing, bly, aluminium, kobber og plast i produksjonsanlegg og maskineringsverksteder. De har støpejernskonstruksjon med fagverksstenger og verktøystålblader for styrke og holdbarhet. Disse saksene har doble låsende bakmålere med mikrojusterte vernierhjul, forlengere foran, håndbrønn og gjennomsiktige fingerbeskyttere og positive pedalstopper for å holde store ark med arbeidsstykker og brukersikkerhet og bekvemmelighet. Velg fra et bredt utvalg av disse fotsaksene, tilgjengelig i bladlengder på 40 og 52 tommer for å kutte ulike lengder av arbeidsstykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?