WATTS Union T-skjorter


filtre
Fullfør: Blyfri messing , Innløpstilkobling: Trykk for å koble til , Innløpsmateriale: Blyfri messing , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Blyfri messing , Maks. Arbeids press: 200 PSI , Mfr. Serie: LF4723 , Min. Temp.: 33 grader F , Uttakstilkobling: Trykk for å koble til , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Quick Connect
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF4723-18
1"1"713NOK
A
LF4723-10
1 / 2 "1 / 2 "190NOK
A
LF4723-14
3 / 4 "3 / 4 "225NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?