Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GQR 0472035

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR4GQR Modell: LF4723-10Kryss Ref: 0472035
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
FinishBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4723
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035

Produktdetaljer:

Union Tee, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GQP 0472036 LF4723-143 / 4 "3 / 4 "225NOK
WATTS LF4723-18 Union Tee, 1 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Press
190NOK / enhet