Mekanisk bearbeidingssaks

filtre

FERVI -

Håndskjær

StilModellPris (eks. mva)
A0773/052 142NOK
RFQ
A0773/103 124NOK
RFQ
DAYTON -

Fotsaks, opptil 16 gauge skjærkapasitet

Dayton-fotsakser er fotdrevne firkantsakser som bruker blader til å kutte eller skjære bløtt stål opp til 16 gauge, sink, messing, bly, aluminium, kobber og plast i produksjonsanlegg og maskineringsverksteder. De har støpejernskonstruksjon med fagverksstenger og verktøystålblader for styrke og holdbarhet. Disse saksene har doble låsende bakmålere med mikrojusterte vernierhjul, forlengere foran, håndbrønn og gjennomsiktige fingerbeskyttere og positive pedalstopper for å holde store ark med arbeidsstykker og brukersikkerhet og bekvemmelighet. Velg fra et bredt utvalg av disse fotsaksene, tilgjengelig i bladlengder på 40 og 52 tommer for å kutte ulike lengder av arbeidsstykker.

StilModellAnleggKlippelengdePris (eks. mva)
A13W878Støpejernsramme med fagverksstang og verktøystålblad52 "51 771NOK
B13W872Stål og støpejern40 "39 823NOK
DAYTON -

Maskineringsskjær, 0.236 i kapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13W879AA6GAL2 154 NOK
DAYTON -

Benk Plateskjær 12 Tommer 1/2 Tommer Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
13W871AA6GAC3 362 NOK
ROPER WHITNEY -

Fotsakring 52 tommers kutt 16 Ga

ModellSakPris (eks. mva)
152AB6VEK70 041 NOK
FERVI -

Skjærmaskin, med stativ, 1050 mm sengelengde, 0 til 500 mm skjærekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
T034/105CJ4KYH25 928 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?