Pulverstyrte neglepistoler og pistolsett

filtre

Kraftdrevne spikerpistoler og -sett er egnet for å feste terskelplater, gipsskinner, gardinvegger og metalliske og treskinner på stål- og betongoverflater. De har en liten,...Les mer

POWERS FASTENERS -

Pulverdrevne verktøy

StilModellVerktøyvektPris (eks. mva)
A52019-PWR13.112 324NOK
B52000-PWR13.27 285NOK

Pulverstyrte neglepistoler og pistolsett

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av pulveraktiverte neglepistoler produsert av Ramset og Kraftfester ideell for å feste terskelplater, gipsskinner, gardinvegger, metalliske og treskinner på stål- eller betongoverflater. Disse festeverktøyene har pulverfylte eksplosive patroner for høy spikereffekt, og sikrer dermed en høyhastighets drift med redusert nedetid. De er også utstyrt med et gummiert håndtak for maksimalt grep og minimal rekyleffekt. I tillegg har disse pulveraktiverte spikerpistoler kraftig, konstruert plastkonstruksjon som gir høy holdbarhet og lett håndteringsopplevelse samtidig. For kraftige applikasjoner som krever varierende effektområder, har utvalgte Ramset-spikerpistoler en strømjusteringsskive og et metallhus som tåler tøffe arbeidsforhold. Velg mellom et stort utvalg av disse pulveraktiverte spikerpistoler som tilbys i enkelt- og stripeskuddvarianter Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en sprutbeskyttelse?

En sprutbeskyttelse er et metall/plastskjold plassert mellom sprengstoffpatronen og materialet som festes. Formålet med dette skjoldet er å forhindre avskalling, som er fragmentering av betong- eller ståloverflaten forårsaket av høytrykksgasser under en eksplosiv ladning.

Hva er hensikten med en strømjustering?

En kraftjustering er en funksjon som finnes i noen pulverlakkerte spikerpistoler, som lar operatøren effektivt øke/redusere kraften som påføres festet, samt finjustere verktøyet for forskjellige materialer og tykkelser.

Hva er disse våpnene laget av?

Pulverdrevne pistoler har presisjonsstøpt aluminiumskonstruksjon som gir flere fordeler. Den lette naturen til aluminium gjør verktøyet lettere å håndtere og manøvrere, mens den presisjonsstøpte konstruksjonen gir høy nøyaktighet og holdbarhet. I tillegg sprer aluminiumsmateriale varme generert av eksplosive ladninger og øker verktøyets levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?