Luftblyantkverner

filtre

DYNABRADE -

Air Pencil Grinder Generelt

StilModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A51706Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.8 664NOK
B51731Nei2.0Keramisk8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 591NOK
C51750Nei2.0Skjermet8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.8 999NOK
D51730Nei2.0Keramisk8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 524NOK
E51756Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 999NOK
D51703Nei2.0Ball8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 840NOK
F51700Nei2.0Ball8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.7 566NOK
G52861Ja5.0Ball20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.8 760NOK
H52863Ja5.0Skjermet20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.8 760NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne blyantkverner

Speedaire blyantslipere har hardmetallbor og monterte punkter som roterer for å utføre applikasjoner, for eksempel avgrading, sliping, skulptur og polering. De har en slank, kompakt kropp som gir bedre kontroll og tilgang til begrensede områder for å utføre intrikate, presise arbeid. Færre bevegelige deler gir lite vedlikehold Velg fra en rekke av disse blyantkvernene tilgjengelig i 57 og 55 tommers slangelengder.

StilModellGratis hastighetSlangelengdeTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 717NOK
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.6 567NOK
DOTCO -

General Air Pencil Grinder

De generelle presisjonsslipemaskinene fra Dotco er designet for bruk av metallfjerning og avfelling. Disse bakre eksossliperne består av en 0.1 hk motor som kan levere hastigheter opp til 80000 o / min for en høy materialfjerningshastighet, en vri gass for å variere og kontrollere hastigheten, og en 1/4 tommers NPT innløpsport for lufttilførsel (90 psi ). De har også et aluminium / kompositthus som tåler det tøffeste industrielle misbruket og skjermede lagre for å forhindre tap av smøremidler. Disse Dotco-kvernene leveres med en gjeldende spenne, spennnøkkel, en spenningsbeskytter, en 5 fot lufttilførselsslange og en over ft. Varianter uten spenningsvern er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ full belastningGratis hastighetHousing MaterialTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 438NOK
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 603NOK
B12R0400-18-G9.060,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 542NOK
C12R0380-18-G9.080,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 414NOK
B12R0400-43-G9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.9 972NOK
B12R0410-18-G9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.8 209NOK
DYNABRADE -

Blyantsliper Generelt 60000 o / min

StilModellPris (eks. mva)
A5285010 496NOK
B5285510 268NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftblyantkverner

StilModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeSlangelengdeTotal lengdeGasspedalVerktøyvektPris (eks. mva)
A7978Nei1.56.0Front84 "5 2 / 3 "Skyv0.3 lb.9 728NOK
BGH011A-600-1Ja1.87.0Bak72 "5 1 / 3 "Twist0.2 lb.10 465NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftblyantkverner

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHousing MaterialHPTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ACP3000-600CR1.56.0IndustriellStål0.126"0.3 lb.8 102NOK
BCP9104Q1.87.0generalKompositt0.055 1 / 5 "0.5 lb.2 264NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Blyantslipesett kompakt

ModellSakPris (eks. mva)
CP9104QKITAH7LWW3 393 NOK
DYNABRADE -

Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
51810AA4VJG11 124 NOK
DOTCO -

Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
10R9000-08-GAB7WJB11 956 NOK

Luftblyantkverner

Luftblyantslipere drives av trykkluft for å avgrive deler, male innsiden av hull, glatte og avslutte former og blande konturer for trebearbeiding og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies er en pålitelig selger av luftblyantslipere fra merker som Chicago Pneumatic, Dotco, Dynabrade, Ingersoll-Rand og Speedaire. Luftblyantslipere fra Dynabrade har et vibrasjonsfritt design som reduserer operatørens tretthet og tillater presis grading. De er utstyrt med en høyhastighets motor styrt med en patentert regulator for å gi konstant hastighet under belastning. Den effektive rørdesignen bruker en maksimal luftstrøm på 8 SCFM ved 90 PSI for forbedret drift. Disse luftblyantkvernene har en beskyttelsesspenner med en følbar advarsel som holder fingrene nær arbeidsstykket og vekk fra spenningen og burren. Chicago Pneumatics luftblyantslipere er ideelle for trange romforhold, da de er lette og lette å håndtere. Disse blyantsliperne er utstyrt med en lyddemperslange som tillater drift på et veldig lavt støynivå på 71 dB (A). De har et høyt effekt / vektforhold som sikrer pålitelig drift og fri hastighet på 60000 RPM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?