Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Luftblyantkvern Industriell 60000 Rpm | AE7KXU 5Z344

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Luftblyantsliper Industriell 60000 Rpm

På lager
Vare: AE7KXU Modell: GH011A-600-1Kryssreferanse: 5Z344
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
10 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.8
LagreneBall
CFM @ full belastning7.0
Collet kapasitet1 / 8 "
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet60,000 rpm
Slangelengde72 "
Housing MaterialStål
HP0.10
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5 1 / 3 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.2 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8467111040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (7/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeSlangelengdeTotal lengdeGasspedalVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 7978 Luftblyantsliper Industriell 60000 Rpm | AE7KXT 5Z343 7978Nei1.56.0Front84 "5 2 / 3 "Skyv0.3 lb.9 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Luftblyantsliper Industriell 60000 Rpm
10 082 NOK / enhet