Skrutrekker Bits Og Nutsetters

filtre

WERA TOOLS -

Isolert skrutrekkerblad

StilModellTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metrisktypenPris (eks. mva)
A050034600023-9 / 16 "6.3mmMetricUtskiftbar, firkantet fordypning139NOK
A050034620023-9 / 16 "-SAEUtskiftbar, trekantet85NOK
B050034610023-9 / 16 "8.1mmMetricUtskiftbar, firkantet fordypning146NOK
C050034630023-9 / 16 "-SAEUtskiftbar, sirkulær141NOK
D050034150026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, Firkantet71NOK
E050034000026 1 / 16 "3 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset80NOK
E050034040026 1 / 16 "7 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset114NOK
F050034110026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbare, Phillips91NOK
G050034400026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, slisset / Phillips106NOK
H050034450026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, slisset / Pozidriv116NOK
F050034120026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbare, Phillips113NOK
G050034410026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, slisset / Phillips143NOK
H050034460026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, slisset / Pozidriv158NOK
E050034020026 1 / 16 "9 / 64 "SAEUtskiftbar, slisset92NOK
E050034030026 1 / 16 "5 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset102NOK
D050034160026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, Firkantet128NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nøttesettere

StilModellFinishSakTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AIWAF24214-3-Nøttesetter--73NOK 3
BIWAF24614B10-Nøttesetter--1 613NOK 10
CIWAF243-4-Nøttesetter--295NOK 1
DIWAF343-3-Nøttesetter--191NOK 3
EIWAF342-4-Nøttesetter--206NOK 1
FIWAF34414-Nøttesetter--126NOK 1
GIWAF24238G-Nøttesetter--88NOK 1
HIWAF34438-Nøttesetter--156NOK 1
IIWAF24414-Magnetisk nøtter--63NOK 1
JIWAF34314B10-Nøttesetter--691NOK 10
KIWAF343516B10-Nøttesetter--907NOK 10
LIWAF34638-Nøttesetter--207NOK 1
MIWAF34612-Nøttesetter--285NOK 1
NIWAF34238-Nøttesetter--61NOK 1
OIWAF342516-Nøttesetter--67NOK 1
PIWAF346516-Nøttesetter--158NOK 1
QIWAF34212-Nøttesetter--105NOK 1
RIWAF34614-Nøttesetter--154NOK 1
SIWAF34338B10-Nøttesetter--84NOK 10
TIWAF342716-Nøttesetter--63NOK 1
UIWAF242-3-Nøttesetter--187NOK 3
VIWAF342-3-Nøttesetter--166NOK 3
WIWAF242-4-Nøttesetter--345NOK 4
JIWAF34314B10-Nøttesetter--81NOK 10
XIWAF24614-Nøttesetter--73NOK 1
STANLEY -

Sett med mutterdrivere

StilModellHex størrelseAntall stykkerSAE eller metriskPris (eks. mva)
A62-5413/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"6SAE686NOK
B62-5465.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm7Metric554NOK
DEWALT -

Nøttesettere

StilModellPris (eks. mva)
ADWADND-5316NOK
BDWADND14108NOK
CDWADND51665NOK
DDW221972NOK
EDWADND3865NOK
FDWADND716215NOK
DDW2221101NOK
GDWADND12206NOK
PROTO -

Skrutrekker Bits

StilModellPris (eks. mva)
AJ6100612NOK
BJ6020812NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
AJ60512Skrutrekkerbit36NOK
AJ60518Skrutrekkerbit38NOK
AJ60508Skrutrekkerbit36NOK
AJ60514Skrutrekkerbit36NOK
AJ60516Momentinnsats39NOK
WESTWARD -

Sett med mutterdrivere

StilModellHex størrelseAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A401L16----825NOK
B401L15----866NOK
C38RV621/4", 5/16", 3/8", 7/16"-1.875 "SAE213NOK
D401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE622NOK
E401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "Metric679NOK
MAKITA -

Nøttesettere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AB-350475 / 16 "-
RFQ
BB-350697 / 16 "52NOK
MEGAPRO -

Flat sporbit, størrelse 1 tommer

StilModellPris (eks. mva)
AF (1) 65NOK
RFQ
BF (1) 45NOK
RFQ
MEGAPRO -

Dobbelt sluttbit

StilModellPunktstørrelsetypenPris (eks. mva)
ASD0-3-C# 0 og # 3Square (Robertson)45NOK
BPD0-3-C# 0 og # 3Phillips40NOK
CSD1-2-C# 1 og # 2Square (Robertson)46NOK
DPD1-2-C# 1 og # 2Phillips-
RFQ
EFD4-6-C# 4 og # 6Spor36NOK
FSTD6-8-C# 6 og # 8Spanner-
RFQ
GSTD10-12-C# 10 og # 12Spanner84NOK
HTDT10-15-CT10 og T15Torx108NOK
MEGAPRO -

Skifte skrutrekker End Bit

StilModellPris (eks. mva)
A9BP-ENPD-3A65NOK
RFQ
B9BP-ENPD-2A45NOK
RFQ
C9BP-ENPD-2B45NOK
RFQ
D9BP-ENPD-3K65NOK
RFQ
E9BP-ENPD-3F65NOK
RFQ
F9BP-ENPD-3G65NOK
RFQ
EAZYPOWER -

Impact Nutsetter

StilModellHex størrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A003281 / 4 "2.5 "3 459NOK
B003263 / 8 "1.5 "2 916NOK
C003255 / 16 "1.5 "2 916NOK
WESTWARD -

Nøttesettere

StilModellHex størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A38RV631 / 4 "126NOK 3
B38RV653 / 8 "104NOK 3
C38RV645 / 16 "76NOK 3
D38RV667 / 16 "124NOK 3
JONARD -

Dobbelt sluttbit

StilModellKroppsdia.PunktstørrelseShank Dia.Pris (eks. mva)
ASD-RB31 / 4 "Firkantet Robertson S1 x S21 / 4 "68NOK
BSD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x skår 3/16 "1 / 4 "67NOK
CSD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x skår 9/32 "5 / 16 "68NOK
MILWAUKEE -

Metriske slagmuttere

StilModellHex størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-07077.0mm694NOK 10
B49-66-07088.0mm726NOK 10
C49-66-071010.0mm869NOK 10
D49-66-071212.0mm1 118NOK 10
C49-66-071313.0mm1 173NOK 10
MILWAUKEE -

Impact Nutsetter

StilModellHex størrelseTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "494NOK 3
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "1 044NOK 10
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "624NOK 10
D49-66-05021 / 4 "1.875 "554NOK 10
E49-66-45121 / 4 "1.5 "301NOK 3
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "734NOK 10
F49-66-45153 / 8 "1.5 "312NOK 3
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "11 822NOK 250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "634NOK 10
H49-66-05035 / 16 "1.875 "635NOK 10
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "707NOK 10
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "11 214NOK 250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "280NOK 3
K49-66-05067 / 16 "1.875 "849NOK 10
L49-66-45167 / 16 "1.5 "476NOK 3
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "987NOK 10
MEGAPRO -

Hex Allen Bit, metrisk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHD1.50-2.00-12NOK
RFQ
BHD2.00-2.50-12NOK
RFQ
CHD2.50-3.00-12NOK
RFQ
DHD2.50-4.00-12NOK
RFQ
EHD3.00-4.00-12NOK
RFQ
FHD3.50-4.00-12NOK
RFQ
GHD4.50-5.00-12NOK
RFQ
HHD5.00-6.00-12NOK
RFQ
IHD2.00-3.002 - 3 mm12NOK
RFQ
JHD4.00-5.004 - 5 mm12NOK
RFQ
KHD5.50-6.005.5 - 6 mm12NOK
RFQ
PROTO -

Sett inn bit

StilModellFinishSakMaterialePunktstørrelsePris (eks. mva)
AJ61004Svart oksidSkrutrekkerbitS2 stål-12NOK
AJ61002Svart oksidSkrutrekkerbitS2 stål-12NOK
BJ60532GråSett inn bitStålT1581NOK
CJ60500GråSett inn bitStålT685NOK
BJ60502GråSett inn bitStålT754NOK
MEGAPRO -

Skrutrekkerbytte, tåler

StilModellPris (eks. mva)
A9BP-TP-3A107NOK
RFQ
B9BP-TP-2A73NOK
RFQ
C9BP-TP-2B73NOK
RFQ
D9BP-TP-1A64NOK
RFQ
MEGAPRO -

Flat spissbit, forniklet

StilModellPris (eks. mva)
AFD4-6S17NOK
RFQ
BF2D4-6S19NOK
RFQ
MEGAPRO -

Skruetrekker Utskifting Sekskantbit

StilModellPris (eks. mva)
A9BP-HX-2B30NOK
RFQ
B9BP-HX-3A43NOK
RFQ
C9BP-HX-2A30NOK
RFQ
12

Skrutrekker Bits Og Nutsetters

Skrutrekkerbits og muttersetter brukes til å drive skruer og forsinkelsesbolter, samt løsne frosne muttere enten manuelt eller med en trådløs boremaskin. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse skrutrekkerbitene og muttersetterne fra merkevarer som Irwin, Proto , Makita og Vestover. De støt-rangerte muttersetterne har et lobulært stålhus som er ideelt for bruk med metallskruer eller sekskantede hodefester, og en svart oksidfinish for minimal lysrefleksjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse skrutrekkerbitene og muttersetterne som er tilgjengelige i lengder fra 1 til 12 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?