Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05003461002 Insulated Square-Recess Blade 8.1mm | AC8WZM 3EKJ1

WERA TOOLS 05003461002 Isolert firkantet utsparing 8.1 mm

På lager
Vare: AC8WZM Modell: 05003461002Kryssref: 3EKJ1
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkerblad
BitstilRobertson Square utsparing
FinishMatte
MaterialeStål og polypropylen
Total lengde3-9 / 16 "
Punktstørrelse8.1mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.9mm
typenUtskiftbar, firkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metrisktypenPris
WERA TOOLS 05003400002 Isolert skrutrekkerblad 3/32 In | AC8WYY 3EKG6 050034000026 1 / 16 "3 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset80NOK
WERA TOOLS 05003402002 Isolert skrutrekkerblad 9/64 In | AC8WYZ 3EKG7 050034020026 1 / 16 "9 / 64 "SAEUtskiftbar, slisset92NOK
WERA TOOLS 05003403002 Isolert skrutrekkerblad 5/32 In | AC8WZA 3EKG8 050034030026 1 / 16 "5 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset102NOK
WERA TOOLS 05003404002 Isolert skrutrekkerblad 7/32 In | AC8WZB 3EKG9 050034040026 1 / 16 "7 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset114NOK
WERA TOOLS 05003411002 Isolert skrutrekkerblad #1 Phillips | AC8WZC 3EKH1 050034110026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbare, Phillips91NOK
WERA TOOLS 05003412002 Isolert skrutrekkerblad #2 Phillips | AC8WZD 3EKH2 050034120026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbare, Phillips113NOK
WERA TOOLS 05003440002 Isolert spor/Phillips-blad #1 | AC8WZE 3EKH3 050034400026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, slisset / Phillips106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05003461002 Isolert firkantet utsparing 8.1 mm
146NOK / enhet