Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J60508 Torx-innsatsbit #10 | AB3ACE 1Q723

PROTO J60508 Torx-innsatsbit #10

På lager
Vare: AB3ACE Modell: J60508Kryssreferanse: 1Q723
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkerbit
BitstilTorx (R)
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PROTO J60512 Torx-innsatsbit #20 | AB3ACG 1Q725 J60512Skrutrekkerbit36NOK
PROTO J60514 Torx-innsatsbit #25 | AB3ACH 1Q726 J60514Skrutrekkerbit36NOK
PROTO J60516 Torx-innsatsbit #27 | AB3ACJ 1Q727 J60516Momentinnsats39NOK
PROTO J60518 Torx innsatsbit #30 | AB3ACK 1Q728 J60518Skrutrekkerbit38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J60508 Torx-innsatsbit #10
36NOK / enhet