BRADY Rørmarkør, ammoniakk


filtre
Legendefarge: Svart
StilModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
7321-4
oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
B
4290-C
oransje2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"209NOK
B
4290-A
oransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "226NOK
B
4290-B
oransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "270NOK
C
7321-1
oransje2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
B
4290-D
oransje4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "230NOK
D
4290-G
oransje8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Opprullet trykt plastark10 "332NOK
E
4005-G
Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "332NOK
E
4005-H
Gul10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "428NOK
F
7014-4
Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
G
4005-C
Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"209NOK
E
4005-F
Gul6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"246NOK
G
4005-D
Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "230NOK
H
7014-1
Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
G
4005-A
Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "226NOK
G
4005-B
Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "270NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?