AC-spenningsvurdering: 600V , Farge: Svart , Tilkoblingstype: Bladende , DC spenningsvurdering: 300V , Element: dual , For sikringsblokk-serien: TCFH , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Sikringsstørrelse / gruppe: Klasse CF , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Høyde: 29mm , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Mfr. Serie: TCF , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsstil: DIN , Emballasje: Bulk , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Responstid: 10 sek. på 500 % , Hastighet: Tidsforsinkelse , Oppsigelsestype: Plugg for radialblad , Visuell indikasjon: indikerer , Spenning (AC): 600 VAC , Spenningsvurdering: 600VAC / 300VDC