COUNCIL TOOL Kryss Pein Hammer


Council Tool-krysshammere er ideelle for nøyaktig å treffe gjenstander der det ikke er nødvendig med en gnistfri hammer. De brukes til å sette stifter eller pinner i hjørner eller kompakte områder mens de beskytter fingrene mot å blåse.

filtre
Hodefarge: Naturlig , Hodemateriale: Smidd stål , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHåndtere fargeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A
PR30XPFG
14 "1.437 "SvartergonomiskGlassfiber5"3 lb.3 / 4 "677NOK
B
PR40XPFG
15 "1.75 "SvartergonomiskGlassfiber5.75 "4 lb.1.75 "774NOK
C
PR30XP
15 "1.437 "NaturligRettHickory Wood5.125 "3 lb.3 / 4 "528NOK
D
PR40XP
15 "1.75 "NaturligRettHickory Wood5.75 "4 lb.1.75 "515NOK

Egenskaper

  • Council Tool-krysshammere har smidde stålhodekonstruksjoner for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse lette hammerne har et rett trehåndtak som demper vibrasjoner ved slag.
  • Disse cross-pein-hammere har varmebehandlede, nøyaktig maskinerte slagflater for økt seighet og sikkerhet.
  • Utvalgte modeller med glassfiberhåndtak har en ergonomisk design for et komfortabelt grep.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.54-2001

Ofte Stilte Spørsmål

Er hodene til disse Council Tool-krysshammere korrosjonsbestandige?

Hodet på disse hammerene har en klar lakkfinish for å motstå korrosjon.

Hvilke hodevekter er tilgjengelige i disse krysshammere?

  • 3 lb
  • 4 lb

Hvilke sikkerhetstiltak bør vi ta vare på når vi bruker disse cross-pein-hammerene?

  • Bruk alltid vernebriller.
  • Sørg for å slå rett mens du unngår blikkslag.
  • Ikke slå med eller mot andre herdede verktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?