Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RÅDETS VERKTØY PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 tommers lengde | AA3YUA 11Z412

COUNCIL TOOL PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 tommers lengde

På lager
Vare: AA3YUA Modell: PR30XPKryssreferanse: 11Z412
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.437 "
Håndtere fargeNaturlig
Håndtak DesignRett
HåndteringsmaterialeHickory Wood
HodefargeNaturlig
Hodelengde5.125 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt3 lb.
leder Bredde3 / 4 "
Total lengde15 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHåndtere fargeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektleder BreddePris
RÅDETS VERKTØY PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 tommers lengde | AA3YUB 11Z413 PR30XPFG14 "1.437 "SvartergonomiskGlassfiber5"3 lb.3 / 4 "677NOK
RÅDETS VERKTØY PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 inch Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "NaturligRettHickory Wood5.75 "4 lb.1.75 "515NOK
RÅDETS VERKTØY PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 tommers glassfiber | AF9ALX 29RV88 PR40XPFG15 "1.75 "SvartergonomiskGlassfiber5.75 "4 lb.1.75 "774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 tommers lengde
528NOK / enhet