Styring og sving av barer

filtre

DAYTON -

Stålstyre

Dayton styrestenger brukes sammen med valsene for å tillate enkel manøvrering rundt svinger og hindringer mens du flytter last fra ett sted til et annet. Disse stålstengene er laget av stål og har pulverlakk for å gi økt vektkapasitet. De kobles til en enkelt maskinrull for maksimal stabilitet ved manøvrering av store laster på trange steder. Velg fra et bredt utvalg av disse styrestangene, tilgjengelig i 36 og 48 tommers lengdevarianter.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A21D02436 "1 305NOK
A21D02636 "1 311NOK
A21D02748 "1 524NOK
A21D02548 "1 485NOK
VESTIL -

VHMH Series Machine Roller Steering Bar Håndtak

StilModellHandle LengdeHøydeSakLengdetypenBreddePris (eks. mva)
AVHMH-TB-236 "1.53 "Snu bar37.5 "Dreiehåndtak4.12 "1 145NOK
BVHMH-36-236 "1.38 "Styrestang38.56 "Handle8"801NOK
CVHMH-36-136 "1.38 "Styrestang36 "Handle8"757NOK
DVHMH-48-148 "1.38 "Styrestang50.56 "Handle8"815NOK
EVHMH-48-248 "1.38 "Styrestang50.56 "Handle8"843NOK
DAYTON -

Svingestang 36 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
21D028AB6EWX1 699 NOK

Styring og sving av barer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av styre- og svingstenger fra Dayton og Vestile, brukes med ruller for å flytte store maskiner på trange steder. Stengene passer på valsen, noe som gir bedre kontroll over valseenheten. De har høystyrke glødet duktilt jernkonstruksjon for holdbarhet. Den lange lengden på styrestengene genererer mer rotasjonsmoment for å dreie rullene, uten å indusere tretthet for føreren. Disse stengene er lengdejusterbare og T-håndtaket kan erstattes med et kortere eller lengre ved ganske enkelt å fjerne mutteren. Velg fra et bredt utvalg av styre- og svingstenger, tilgjengelig i 36 og 48 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?