MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, glass, 5 mikron


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 5 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0006101
--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
B
MF0760806
--2.09 "Viton6.26Viton0.96 "2.09 "470NOK
RFQ
C
MF0270185
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
C
MF0270178
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
C
MF0270177
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
D
MF0201533
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
D
MF0152470
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
E
MF0130524
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
F
MF0066576
--1.77 "-4.45 "-1"1.77 "237NOK
RFQ
G
MF0066138
-0.728 "4.37 "god16.02 "god2.441 "4.37 "813NOK
RFQ
E
MF0769688
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
E
MF0769650
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
H
MF0581729
--4.78 "Viton10.49Viton2.09 "4.78 "789NOK
RFQ
G
MF0348146
-0.728 "4.37 "god16.02 "god2.441 "4.37 "813NOK
RFQ
H
MF0581728
--4.78 "Viton10.49Viton2.09 "4.78 "789NOK
RFQ
E
MF0572267
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
I
MF0006370
-3.31 "4.96 "Kork18.31Kork3.31 "4.96 "1 312 NOK
RFQ
D
MF0294800
-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
G
MF0221969
-0.728 "4.37 "god16.02 "god2.441 "4.37 "813NOK
RFQ
J
MF0201588
--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
I
MF0201549
-3.31 "4.96 "Kork18.31Kork3.31 "4.96 "1 312 NOK
RFQ
D
MF0201535
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
D
MF0201522
-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
C
MF0615009
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
D
MF0342761
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
K
MF0365377
-1.32 "3.07 "-12.01 "Viton1.32 "3.07 "723NOK
RFQ
L
MF0613542
-1.58 "3.72 "Viton16.14Viton-3.72 "1 693 NOK
RFQ
D
MF0616312
-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
E
MF0693413
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
M
MF0657441
-4.33 "5.91 "god17.87god4.33 "5.91 "1 516 NOK
RFQ
N
MF0619482
-0.75 "6"god17.99god3.41 "6"1 553 NOK
RFQ
J
MF0617217
--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
A
MF0616539
--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "623NOK
RFQ
B
MF0616460
--2.09 "Viton6.26Viton0.96 "2.09 "470NOK
RFQ
H
MF0616431
--4.78 "Viton10.49Viton2.09 "4.78 "789NOK
RFQ
H
MF0616428
--4.78 "Viton10.49Viton2.09 "4.78 "789NOK
RFQ
E
MF0616318
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
E
MF0616316
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
C
MF0616029
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
O
MF0414227
-3.878 "5.984 "-36.496 "Viton3.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
E
MF0615646
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
L
MF0615605
-1.58 "3.72 "Viton16.14Viton-3.72 "1 693 NOK
RFQ
D
MF0615242
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
E
MF0615014
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
D
MF0614284
-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
J
MF0613504
--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
F
MF0613408
--1.77 "-4.45 "-1"1.77 "237NOK
RFQ
L
MF0592160
-1.58 "3.72 "Viton16.14Viton-3.72 "1 693 NOK
RFQ
P
MF0572580
--1.772 "-3.38 "Viton1"1.772 "258NOK
RFQ
J
MF0506931
--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
J
MF0506922
--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "480NOK
RFQ
D
MF0614285
-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "360NOK
RFQ
Q
MF0506937
--1.77 "Neopren4.45 "Neopren1"1.77 "238NOK
RFQ
M
MF0613521
-4.33 "5.91 "god17.87god4.33 "5.91 "1 516 NOK
RFQ
E
MF0700677
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
E
MF0616315
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ
C
MF0615016
--1.77 "-5.24 "Viton0.77 "1.77 "341NOK
RFQ
B
MF0614365
--2.09 "Viton6.26Viton0.96 "2.09 "470NOK
RFQ
G
MF0613493
-0.728 "4.37 "god16.02 "god2.441 "4.37 "813NOK
RFQ
N
MF0222428
-0.75 "6"god17.99god3.41 "6"1 553 NOK
RFQ
E
MF0723436
--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "676NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?