AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 30 , sikringsindikator: Nei , Klasse: Klasse CC , Farge: Hvit , Koblingstype: Spade Lug & Clamp Lug , Gjeldende vurdering: 30A , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Dybde: 2.434 , Sikringsblokkdesign: Trykk på Safe , Sikring Dia.: 13 / 32 " , Sikringsholderkode: W , Sikringslengde: 1.5 " , Sikringsstørrelse / gruppe: 5AG dverg , Sikringstype: Klasse CC , Sikring UL-klasse: CC , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: DIN-skinne , Driftstemp. Område: -20 grader Til 120 grader. C , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringsholderen , Type: Modulær sikringsholder , Spenningsvurdering: 48V DC , Ledningsstørrelse: 18 til 4 Cu