SQUARE D NC-serie støpte koffertbrytere


filtre
AIC-vurdering: 100kAIC @ 480V , Rammetype: NC , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
NC361000
1000A175 533 NOK
RFQ
A
NC361200
1200A175 533 NOK
RFQ

NC-serie støpte koffertbrytere

Square D NC Series effektbrytere er ideelle for bruk med paneltavler og lastsentre for å beskytte elektriske kretser mot kortslutning og strømoverbelastning. De kommer integrert med I-Line-stil plug-in-montering for enkel installasjon og er også egnet for omvendt mating. De støpte koffertene til disse enhetene holder de strømførende komponentene, utløserenhetene og andre mekanismer i en kompakt plass. Disse bryterne, med 3-polet konstruksjon, er i stand til å levere en maksimal avbruddskapasitet på 100kA ved 480V og overholder UL, CSA og IEC standarder. Velg fra et bredt spekter av disse NC-seriens effektbrytere, tilgjengelig i strømstyrker fra 1000 til 1200A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?