DAYTON Floor Scrubber, Single, 17 "Size, 1.5 Hp, 175 Rpm


Dayton gulvskrubbere er flerbruksrengjøringsmaskiner som bruker skurebørster til å rengjøre harde gulv i både kommersielle og industrielle anlegg.

filtre
Konstruksjon: Metal , Ledningslengde: 50 '' " , Motor: 1.5 HP , Strømkilde: 115 VAC @ 15A, 60 Hz , Lydnivå: 63 dBA , Hastighet: enslig
StilModellMaskinstørrelsePris (eks. mva)
A
6UFR5
17 "23 929 NOK
B
6UFR4
20 "21 162 NOK

Floor Scrubber, Single, 17 "Size, 1.5 Hp, 175 Rpm

Dayton gulvvaskere er flerbruksrensemaskiner som bruker skrubbebørster for å rengjøre alle typer harde gulv i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene har metallkonstruksjon med trippel planetgir for å bremse motorene. De inkluderer en sikkerhetslåseknapp for å begrense uautorisert tilgang og en pute -driver for å holde rengjøringsputer. Velg mellom et stort utvalg av disse gulvvaskere, tilgjengelig i 17 og 20 tommers maskinstørrelser.

Egenskaper

  • Disse enhetene har metallkonstruksjon med trippel planetgir for å bremse motorene.
  • De inkluderer en sikkerhetslåsebryter for å begrense uautorisert tilgang.
  • Disse enhetene har en putedriver for å holde rengjøringsputer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke størrelser kommer Dayton gulvvaskere i?

Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20-tommers størrelser.

Hva er støynivået til disse enhetene?

De produserer lyd opp til 63 desibel.

Hva er ledningslengden til disse enhetene?

De har ledninger som er opptil 50 fot lange.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?