DAYTON 6UFR5 Floor Scrubber Single 17 inch 1.5hp 175rpm | AF2JGM

DAYTON 6UFR5 gulvvasker enkel 17 tommer 1.5 hk 175 rpm

På lager
Vare: AF2JGM Modell: 6UFR5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvaskemaskin
Børstehastighet175 rpm
AnleggMetal
Ledningslengde50 '' "
Maskinstørrelse17 "
Motor1.5 HP
Strømkilde115 VAC @ 15A, 60 Hz
Lydnivå63 dBA
Speedenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8479892000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaskinstørrelsePris
DAYTON 6UFR4 Floor Scrubber Single 20 Tommer 1.5 hk 175 rpm | AF2JGL 6UFR420 "21 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6UFR5 gulvvasker enkel 17 tommer 1.5 hk 175 rpm
24 163 NOK / enhet