Tilbehør til trimmer

filtre

ECHO -

Kits

StilModellPris (eks. mva)
A999442004221 012NOK
B99944200418839NOK
STENS -

Sølv stripe kanttrimmer linjer

Stens sølvstrimmere bruker en monofilamentlinje for å skjære gjennom ugress, gress og andre treaktige planter i vanskelig tilgjengelige områder. Når de spinnes i svært høy hastighet, genererer skjærehodene nok sentrifugalkraft til å lage klare og skarpe kutt i horisontal/vertikal vinkel for håndtering av trær, vegger, steinbed, fortau eller oppkjørsler. Disse trimmerlinjene er laget av slitesterk polymer som tilbyr utmerket strekkstyrke og er tilgjengelige i lengder fra 113 til 1155 fot.

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A3808100.065 "250ft.166NOK
B3808210.08 "385ft.275NOK
C3808310.08 "1155ft.662NOK
D3808120.095 "138ft.168NOK
E3808220.095 "275ft.271NOK
F3808320.095 "825ft.657NOK
G3808240.13 "145ft.268NOK
H3808340.13 "435ft.688NOK
I3808130.105 "113ft.-
RFQ
J3808230.105 "225ft.271NOK
K3808330.105 "675ft.682NOK
MILWAUKEE -

Vedleggssett

StilModellLengdePris (eks. mva)
A49-16-2720-3 207NOK
B49-16-271838 "1 987NOK
C49-16-271960-1 / 2 "3 452NOK
ECHO -

Runde trimmerlinjer

StilModellPris (eks. mva)
A313095053560NOK
B310095063223NOK
ECHO -

Stringtrimmerhoder

StilModellPris (eks. mva)
A99944200907487NOK
B99944200950733NOK
ECHO -

Kutterblad

StilModellPris (eks. mva)
A69500121431330NOK
B69500120331293NOK
ECHO -

vedlegg

StilModellPris (eks. mva)
A99944200470AB1 768NOK
B999442004655 120NOK
C999442006011 957NOK
D999442005323 712NOK
E999442005535 369NOK
ECHO -

Kryss

StilModellPris (eks. mva)
A316095053990NOK
B314095053613NOK
ECHO -

Klipper

StilModellSakPris (eks. mva)
A99944200545Vedlegg1 939NOK
B321095060Trim156NOK
C330105073Trim674NOK
C330105071Trim292NOK
D322080060Trim282NOK
C330095075Trim1 103NOK
E322095060Trim274NOK
F311095070Trim298NOK
G321080060Trim176NOK
C330095073Trim704NOK
C330105075Trim1 088NOK
C330095071Trim296NOK
EGO POWER PLUS -

Klipper

StilModellSakPris (eks. mva)
AAS1300spool228NOK
BAL2420PTrim279NOK
MILWAUKEE -

Klipper

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A49-16-2713476NOK 1
B49-16-2783914NOK 1
C49-16-2712231NOK 1
D49-16-2782330NOK 5
MILWAUKEE -

Kleshengere

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A49-16-2784195NOK 1
B49-16-2785390NOK 3
ECHO -

Klyper og Spenner

StilModellSakPris (eks. mva)
A99944200486Vedlegg3 164NOK
B99944200596Klipp5 115NOK
EGO POWER PLUS -

Stringtrimmerhoder

StilModellPris (eks. mva)
AAH3800626NOK
BAH1530626NOK
CAH1300393NOK
DABT380090NOK
EAH1531593NOK
ECHO -

Kantskjærerblader

StilModellPris (eks. mva)
A9994420500070NOK
B69601552632101NOK
C69601553630145NOK
MAKITA -

Strengtrimmerhode

StilModellPris (eks. mva)
AT-01753A260NOK
B713301-C-
RFQ
DEWALT -

Strengtrimmerlinje

StilModellLengdePris (eks. mva)
ADWO1DT80150ft.145NOK
BDWO1DT802225ft.262NOK
ECHO -

Gressblad, 25 mm arbor, 8 tommer dia

ModellSakPris (eks. mva)
69600121431CP4BHC238NOK
ECHO -

Rund trimmerlinje, 095 tommers dia, 5 kg. Spole

ModellSakPris (eks. mva)
315095053CD3YYX818NOK
MILWAUKEE -

Skulderrem, 9 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
49-16-2722CE9HKZ504NOK
CROSSFIRE -

Trimmerlinje, 0.155 tommer diameter, 126 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
311155066CR2TGA260NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?