ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-serien Heavy Duty pakningskuttersett med skjærebrett


Allpax 6000 Series kraftige pakningsskjæresett inkluderer AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 og AX6050-modeller] som er designet for å fremstille presise flenspakninger og sirkulære skjøter. De kutter effektivt og raskt materialer som lær, kork, teflon, gummi, plast, PTFE og vulkanisert fiber i ...vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.Les meg

filtre
Blokkmateriale: Messing , Brettstørrelse: 18 "x 18" , Skjærefjøl: Ja , Høyde: 3 1 / 2 " , Lengde: 18 1 / 2 " , Type: Heavy Duty , Bredde: 18 1 / 2 "
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterBrukes forAntall stykkerSystem for målingMaks. ArbeidstykkelsePris (eks. mva)
A
AX6010
13 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 393 NOK
A
AX6020
25 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 607 NOK
A
AX6030
37 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 774 NOK
A
AX6040
49 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 993 NOK
A
AX6050
61 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 163 NOK

Egenskaper

  • Allpax 6000 Series kraftige pakningsskjæresett er forlengelsessett som har en messingkutterblokk med konturerte kanter for presis kutting av flenspakninger og reduksjon av pakningsmateriale som knekker seg i bryggerier, kraftverk, oljeraffinerier, farmasøytisk og matsteriliseringsutstyr og autoklaver , og ernæringsmessige planter.
  • Disse settene inkluderer standard og kraftige skjæreblader for å sikre nøyaktige kutt gjennom ethvert pakningsmateriale.
  • De kommer også med forlengelsesstenger i forkrommet stål og glidende riflete muttere for å justere skjæreradius opp til 61 tommer.
  • De har en gravert og lettlest presisjonsskala og sekskantskruer som holder skjæreblader for å levere kutt på opptil 3/4 tommer i dybden.
  • 18 tommer x 18 tommer skjærebrett har en plastisk, sklisikre, teksturert og selvhelbredende overflate for å gjenforsegle overflatekutt, i tillegg til å eliminere brudd og bladfriksjon.
  • Disse Allpax 6000-seriens kraftige pakningskuttersett kommer i en ergonomisk og robust oppbevaringsboks med et senterstifthåndtak for å gi et sikkert og komfortabelt grep.
  • Den konfigurerte boltehullslokaliseringsmalen og svalehaledesignermalen tillater riktig organisering av verktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker du en forlengelseskutter?

Kutterblokken med modulære forlengelsesstenger og justerbart skjæreblad hjelper forlengelsestilte pakningskuttere til å fungere effektivt. Forlengelsesstengene er festet til en forlengelsesstangs dreiestolpe ved kutterblokken for å øke skjærekapasiteten. De er boltet sammen for å maksimere radiusen. Pakningskuttere i forlengelsesstil beveger bladblokken rundt et sentralt dreiepunkt for å lage ringpakninger med liten til stor diameter. Skalaen på blokken er i stand til å settes til å danne pakninger med en spesifikk innvendig og utvendig diameter. Disse sveivdrevne enhetene dreier det skiveformede bladet med klokken for å kutte både metalliske og ikke-metalliske ring-, flens- og uregelmessig formede pakninger med letthet.

Hvordan brukes Allpax 6000 Series-sett?

  • Stikk et hull med liten diameter i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes.
  • Legg ut materialet flatt på skjærebrettet.
  • Stikk senterpinnen gjennom hullet og sett inn i en hylse i brettet.
  • Still inn bladet til ønsket skjæredybde.
  • Løsne den riflede mutteren og juster den til ønsket ytre diameter.
  • Legg til / fjern utvidelser om nødvendig.
  • Plasser halen av forlengelsen på pinnen.
  • Ta tak i blokken med den ene hånden mens du holder pinnen med den andre.
  • Fei et sirkulært mønster rundt omkretsen av materialet samtidig som du trykker nedover.
  • Fjern overflødig materiale.
  • Juster kutteren til ønsket indre diameter og skjær et annet sirkulært mønster rundt den omkretsen.
  • Fjern den ferdige flenspakningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?