A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 10-5/16 , Utløpsbredde (Inn.): 6.5 , Boligfinish: none , Hushøyde: 15.25 " , Huslengde: 14.625 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 6.5 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9-13 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 1450 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4 9 / 16 "
Vifte 9 1/2 tommer
Dayton beltedrevne blåsere er designet for oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse enhetene har galvanisert stålhus for holdbarhet og korrosjonsmotstand og er ideelle for montering i fire variable utløpsposisjoner som kan roteres i 90 graders trinn for spesifikke bruksområder. De inkluderer husstøtte med elastiske puter for å redusere vibrasjoner og en justerbar motormonteringsbrakett med maskinvare for enkel installasjon. De har videre en- eller trefasemotorer, med automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse som starter på nytt når motortemperaturen faller til det normale. Velg fra en rekke av disse viftene med enkelt innløp fremover, tilgjengelig i viftehastigheter fra 925 til 1350 o/min.