DAYTON 7HR62 Blåser 9 1/2 In | AF3LLD

DAYTON 7HR62 Blåser 9 1/2 In

På lager
Vare: AF3LLD Modell: 7HR62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1350
CFM @ 0.125-inn. SP1480
CFM @ 0.250-inn. SP1420
CFM @ 0.500-inn. SP1280
CFM @ 0.750-inn. SP1150
CFM @ 1.000-inn. SP1000
Utslippshøyde (in.)10-5/16
Utladningsbredde (in.)6.5
Forsterker med full belastning11.6 / 5.9-5.8
Husfinishnone
Husets høyde15.25 "
Husets lengde14.625 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde6.5 "
Hz60
Innløp Dia.9-13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1450
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCCW Visning Drive Side
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.6725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseRotasjonPris
DAYTON 7HR13 Blåser 9 1/2 In | AF3LJA 7HR131/211501230Klasse B1725Delt fase1CW Visning Drive Side11 533 NOK
DAYTON 7HR14 Blåser 9 1/2 In | AF3LJB 7HR143/413501480Klasse B1725Delt fase1CW Visning Drive Side12 856 NOK
DAYTON 7HR15 Blåser 9 1/2 In | AF3LJC 7HR15114501600Klasse B1725Kondensator-start1CW Visning Drive Side12 812 NOK
DAYTON 7HR22 Blåser 9 1/2 In | AF3LJK 7HR221/4925970Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side11 489 NOK
DAYTON 7HR23 Blåser 9 1/2 In | AF3LJL 7HR231/310301110Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side10 958 NOK
DAYTON 7HR24 Blåser 9 1/2 In | AF3LJM 7HR241/211501230Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side14 910 NOK
DAYTON 7HR25 Blåser 9 1/2 In | AF3LJN 7HR253/413501480Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side13 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR62 Blåser 9 1/2 In
12 728 NOK / enhet