Allpax AX6020 kraftige pakningsskjæresett brukes i vedlikehold og reparasjoner, rørleggerarbeid og HVAC-systemer for effektivt å kutte nøyaktige flenspakninger på stedet. Den er designet for feltbruk for å gjøre det mulig for brukere å redusere kostbar nedetid ved å produsere nøyaktige pakninger på stedet.
Egenskaper:
- Dette pakningskuttersettet har en messingkutterblokk med konturformede kanter for å minimere pakningsmaterialets knekking og sikre presise kutt.
- Den leveres med kraftige blader som garanterer nøyaktige kutt gjennom alle typer pakningsmateriale.
- Dette settet har forlengelsesstenger i forkrommet stål som tillater pakningssnitt på opptil 61 tommer i diameter, og rommer et bredt spekter av pakningsstørrelser.
- Den tilbyr en 18 x 18-tommers plate med en sklisikre, strukturert plastoverflate for redusert bladfriksjon og økt holdbarhet.
- Dette settet tilbyr en ergonomisk design for et sikkert og komfortabelt grep, slik at brukerne enkelt kan foreta nøyaktige kutt.
- Dette settet er integrert med konturkanter på messingkutterblokken for å opprettholde integriteten til pakningsmaterialet under kutting og sikre presise resultater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjør jeg Allpax AX6020 kraftige pakningskuttersett?
A.
- Fjern eventuelle skjæreblader, avstandsstykker eller andre avtagbare komponenter fra pakningskutteren.
- Bruk en ren klut eller papirhåndkle til å tørke av alle komponentene til pakningskutteren, inkludert hoveddelen, skjærebrettet og bladholderne.
- Hvis skjærebrettet har samlet seg rusk eller limrester, bruk et mildt rengjøringsmiddel eller løsemiddel anbefalt av produsenten for å rengjøre det. Skrubb forsiktig skjærebrettet med en myk børste eller svamp, og skyll grundig med vann. La den tørke helt før du monterer den igjen.
- Hvis skjærebladene er skitne eller har limrester, fjern dem forsiktig og rengjør dem individuelt. Bruk et løsemiddel eller rengjøringsmiddel som passer for det spesifikke pakningsmaterialet som kuttes, følg produsentens instruksjoner. Sørg for at bladene er grundig rengjort og fri for rusk eller rester før de monteres igjen.
- Når alle komponentene er rene og tørre, setter du sammen pakningskutteren ved å sette bladene, avstandsstykkene eller andre fjernede deler tilbake i deres respektive posisjoner.
- Etter rengjøring og montering, sørg for at Allpax AX6020 pakningskuttersett oppbevares i et rent og tørt miljø, beskyttet mot støv og fuktighet.
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger et pakningsskjæresett?
A.
- Vurder de maksimale og minste diameterne som kreves for din applikasjon.
- Sørg for at settet kan håndtere de spesifikke materialene du skal kutte.
- Se etter funksjoner som sikrer repeterende og presise kutt.
- Vurder settets brukervennlighet og enkle vedlikehold.
- Se etter solid konstruksjon og materialer.
- Vurder om settet er lett og kommer med et oppbevaringsalternativ.
- Sammenlign priser, funksjoner og omdømme for kostnadseffektivitet.
Q. Hva er den maksimale kuttediameteren til dette settet?
A. Dette settet har en skjærediameter på 25 tommer. Men hvis du trenger et bredere hull, så sjekk ut merkets AX6050 pakningskuttersett med en kuttediameter på 61 tommer.
Sp. Hva er forskjellen mellom manuelle og motordrevne pakningskuttere?
A. Manuelle pakningskuttere krever menneskelig innsats for å betjene og er egnet for mindre prosjekter. Elektriske kuttere, som for eksempel CNC-maskiner, er automatisert og brukes til større, mer presise oppgaver.