ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6040 Pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 49 tommers skjærediameter | AG8XRY

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6040 pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 49 tommers skjærediameter

På lager
Vare: AG8XRY Modell: AX6040

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningssnitt
Blokker materialeMessing
Brettstørrelse18 "x 18"
Body MaterialMessing
OverflatebehandlingForkrommet
SkjærefjølJa
FinishForkrommet
Type pakningskutterUtvidelsesstil
Høyde3 1 / 2 "
Inkluderer(6) Standardblader, (6) Kraftige blader, (1) Kort senterpinne, (1) Middels senterpinne, (1) Lang senterpinne, (1) Skivepinne, (1) Stolpe med forskjøvet pinne, ( 1) Pivotstolpe, (1) Forlengelsesstang dreiestolpe, (3) Riflet mutter for pivotstolpe, (2) Riftet mutter for Extensi
Lengde18 1 / 2 "
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Maksimal skjærediameter49 "
Minimum skjærediameter0"
Antall stykker30
System for målingImperial
typenHeavy Duty
Brukes forMessing, krom, plast, stål
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterBrukes forAntall stykkerSystem for målingMaks. ArbeidstykkelsePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6010 Pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 13 tommers skjærediameter | AG8XRV AX601013 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 393 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6020 Pakningskuttersett, Heavy Duty, uten skjærebrett, 1/4 til 25 tommers skjærediameter | AG8XRW AX602025 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 607 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6030 Pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 37 tommers kuttediameter | AG8XRX AX603037 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 774 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6050 Pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 61 tommers skjærediameter | AG8XRZ AX605061 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6040 pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 1/4 til 49 tommers skjærediameter
3 993 NOK / enhet