Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1640 skjærebrett, 30 tommers lengde, 0.5 tommers tykkelse | AG8XUL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1640 skjærebrett, 30 tommers lengde, 0.5 tommers tykkelse

På lager
Vare: AG8XUL Modell: AX1640
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærefjøl
Underlagsmaterialesponplater
FerruleSentrum og hjørne
Høyde1 / 2 "
Lengde30 "
Antall stykker1
Antall stykker1
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)78.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 30 tommer x 30 tommer (762 mm x 762 mm) skjærebrett; Kompositt skjæreflate med fiberplate bakside; Midt- og hjørnehylser; 6000- og 6100-seriens kraftige pakningskutterdeler; 4000 og 3000 Series Medium & Light-Duty pakningskutterdeler

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1633 skjærebrett, 18 tommer lang, 1/4 tommer tykk, 18 tommer bred | AG8XUJ AX16331 / 2 "18 "-18 "440NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1634 Fiberplate skjærebrett, 24 tommers lengde, 24 tommers bredde | AG8XUK AX16341 / 2 "24 "-24 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1640 skjærebrett, 30 tommers lengde, 0.5 tommers tykkelse
859NOK / enhet