DAYTON Termoelementmonteringer


filtre
Konstruksjon: Metallisolert kabel , Isolasjon: magnesium Oxide , Maks. Press: 1000
StilModellMaterialeProbe lengdePris (eks. mva)
A
36GK75
304 rustfritt stål18 "344NOK
B
36GK97
304 rustfritt stål18 "488NOK
B
36GL07
304 rustfritt stål24 "763NOK
C
36GL09
304 rustfritt stål6"372NOK
A
36GK74
304 rustfritt stål12 "421NOK
B
36GL11
304 rustfritt stål6"372NOK
B
36GL12
304 rustfritt stål6"322NOK
A
36GK69
304 rustfritt stål18 "410NOK
A
36GK68
304 rustfritt stål12 "365NOK
D
36GL10
304 rustfritt stål6"331NOK
E
36GK70
304 rustfritt stål24 "454NOK
F
36GK76
304 rustfritt stål24 "493NOK
B
36GL05
304 rustfritt stål24 "725NOK
B
36GK93
304 rustfritt stål18 "447NOK
B
36GK92
304 rustfritt stål12 "453NOK
B
36GK96
304 rustfritt stål12 "477NOK
G
36GL16
Inconel 6006"342NOK
H
36GL14
Inconel 6006"331NOK
I
36GK78
Inconel 60018 "469NOK
J
36GK79
Inconel 60024 "517NOK
K
36GK99
Inconel 60018 "635NOK
H
36GK94
Inconel 60012 "467NOK
I
36GK77
Inconel 60012 "404NOK
L
36GK73
Inconel 60024 "504NOK
I
36GK72
Inconel 60018 "488NOK
I
36GK71
Inconel 60012 "380NOK
M
36GL15
Inconel 6006"372NOK
H
36GL13
Inconel 6006"324NOK
N
36GL08
Inconel 60024 "763NOK
O
36GL06
Inconel 60024 "725NOK
H
36GK98
Inconel 60012 "505NOK
P
36GK95
Inconel 60018 "597NOK

Termoelementmonteringer

Dayton-termoelementer er MgO-isolerte termoelementprober, konstruert med MgO av høyeste renhet for å tåle temperaturer opp til 2300 grader F. Disse gjengede termoelementprober er utstyrt med gjengemonterte sensorer som tilbyr stabil posisjonstemperaturmåling av lukkede beholdere som rør eller tanker. Velg mellom en rekke av disse termoelementene, tilgjengelig i 6, 12, 18 og 24 tommers sondelengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?