Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 36GL09 termoelementsonde Type J 6 tommer SS 22 AWG | AH6VAR

DAYTON 36GL09 Termoelementsonde Type J 6 tommer SS 22 AWG

På lager
Vare: AH6VAR Modell: 36GL09
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementprobe
AnleggMetallisolert kabel
Feilnøyaktighet (%)(Over 293 C) +/- 0.4
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 1.1 Under 293
Isolasjonmagnesium Oxide
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press1000
Plugg eller kontakttypeMini plugg
Probe lengde6"
Skjede størrelse (in.)0.125
Temp. Grense (grad F)1650
Termoelementelement22AWG
TermoelementtypeJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Jordet / ujordet: ujordet

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeProbe lengdePris
DAYTON 36GK68 Termoelementtype J 12 tommers lengde 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 rustfritt stål12 "370NOK
DAYTON 36GK69 Termoelementtype J 18 tommers lengde 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 rustfritt stål18 "416NOK
DAYTON 36GK70 Termoelementtype J 24 tommer SS 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 rustfritt stål24 "461NOK
DAYTON 36GK71 termoelementsonde K 12 tommers Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "386NOK
DAYTON 36GK72 termoelementtype K 18 tommers lengde Inconel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "488NOK
DAYTON 36GK73 Termoelementtype Type K 24 tommers lengde Inconel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "512NOK
DAYTON 36GK74 Termoelementtype J 12 Tommer SS 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 rustfritt stål12 "427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36GL09 Termoelementsonde Type J 6 tommer SS 22 AWG
378NOK / enhet