PARKER 10-serien, brystvorte


filtre
Fullfør: Trivalent Chrome , Utvekslingstype: Automotive, Tru-Flate , Låsetype: Ermet , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellMaks. StrømmeBarb StørrelseBody MaterialRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
2C
25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "mann1 / 4 "NPTF64NOK
A
0C
25 cfm-Stål1 / 8 "1 / 8-27 "mann1 / 4 "NPTF72NOK
B
3C
25 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn1 / 4 "NPTF72NOK
C
8CP
25 cfm1 / 4 "Stål---1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb156NOK
D
B2C
25 cfm-Messing1 / 4 "1 / 4-18 "mann1 / 4 "NPTF72NOK
E
B3C
25 cfm-Messing1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn1 / 4 "NPTF81NOK
B
3C-E
25 cfm-Stål3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "NPTF180NOK
F
8C
25 cfm1 / 4 "Stål---1 / 4 "Slangestang125NOK
F
9C
25 cfm3 / 8 "Stål---1 / 4 "Slangestang137NOK
F
5E
50 cfm3 / 8 "Stål---3 / 8 "Slangestang105NOK
C
5EP
50 cfm3 / 8 "Stål---3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb193NOK
A
0E
50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF135NOK
B
1E
50 cfm-Stål1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn3 / 8 "NPTF152NOK
B
3E
50 cfm-Stål3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "NPTF148NOK
A
2F
110 cfm-Stål1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 / 2 "NPTF141NOK
A
0F
110 cfm-Stål3 / 8 "3 / 8-18 "mann1 / 2 "NPTF150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?