JOHNSON CONTROLS Aktuator, på / av


filtre
Elektriske tilkoblinger: Kabel , Monteringstype: Direkte montering
StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeHøydePris (eks. mva)
A
M9203-BGA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 434 NOK
B
M9220-BAA-3
-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "4 241 NOK
B
M9220-BDA-3
-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 891 NOK
B
M9220-BGA-3
-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "4 599 NOK
A
M9203-BUA-2Z
-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 025 NOK
A
M9203-BUA-2
-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 910 NOK
C
M9104-IUA-2S
--40 grader til 140 grader F2.25 "60 sek.35 tommer100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "2 069 NOK
D
M9104-AGP-2S
-32 grader til 125 grader F2.25 "60 sek.35 tommer20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "3 064 NOK
A
M9203-BUB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 856 NOK
A
M9203-BUB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 121 NOK
A
M9203-BGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 832 NOK
B
M9220-BAC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "5 313 NOK
B
M9220-BDC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 502 NOK
B
M9220-BGC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "5 121 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?