VESTIL Laminerte dock-støtfangere


filtre
Brakett senterdybde: 3" , Brakett senterhøyde: 3" , Brakett senterlengde: 12 " , Farge: Svart , Pakkestørrelse: 1 , Stangmateriale: Stål , Parallellstangdiameter: 3 / 4 "
StilModellPadlengdeBolt hull senter til senter avstand 1Bolt hull senter til senter avstand 2Pad BreddeBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
1014-4.5
4.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 116 NOK
B
1018-4.5
4.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi944NOK
C
1214-4.5
4.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi887NOK
D
1014-4.5F
4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi943NOK
E
1036-4.5
4.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 688 NOK
F
1218-4.5
4.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 116 NOK
G
1096-4.5
4.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi5 855 NOK
RFQ
H
1030-4.5
4.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 330 NOK
I
1224-4.5
4.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 345 NOK
J
1230-4.5
4.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 574 NOK
K
624-4.5
4.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Stoffforsterket gummi900NOK
L
1012-4.5
4.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi700NOK
M
1024-4.5
4.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 144 NOK
N
1236-4.5
4.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 975 NOK
O
1212-4.5
4.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi943NOK
P
1296-4.5
4.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi6 141 NOK
Q
636-4.5
4.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Stoffforsterket gummi1 087 NOK
R
1214-4.5F
4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 044 NOK
S
1236-6
6"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi2 161 NOK
T
1224-6
6"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi1 717 NOK
U
1296-6
6"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi7 859 NOK
V
1230-6
6"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi1 846 NOK
W
1036-6
6"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi2 548 NOK
X
1214-6
6"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi1 101 NOK
Y
1012-6
6"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi916NOK
RFQ
Z
1018-6
6"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi1 316 NOK
A1
1014-6
6"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi930NOK
B1
1218-6
6"18 "40.12 "14.5 "20.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi1 488 NOK
C1
1212-6
6"12 "7.8125 "8.5 "14.5 "12 "6"Stoffforsterket gummi1 044 NOK
D1
1030-6
6"30 "5.5 "26.24 "32.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi1 989 NOK
E1
1024-6
6"24 "5.5 "20.25 "26.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi1 373 NOK
RFQ
F1
V-1120-6
20 "15.75 "-7.25 "13.25 "20 "6"Gummi1 472 NOK
G1
V-1120-4.5
20 "16.5 "11 "7.25 "13.25 "20 "4.5 "Gummi1 172 NOK
H1
V-1124-4.5
24 "20.5 "11 "7.25 "13.25 "24 "4.5 "Gummi1 416 NOK
I1
V-1124-6
24 "20 "-7.25 "13.5 "24 "6"Gummi2 002 NOK
J1
V-1130-6
30 "26 "-7.25 "13.25 "30 "6"Gummi2 375 NOK
K1
V-1130-4.5
30 "9.9375 "-7.25 "13.25 "30 "4.5 "Gummi1 989 NOK
L1
V-1136-6
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "6"Gummi2 632 NOK
M1
V-1136-4.5
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "4.5 "Gummi1 788 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?