VESTIL 1218-4.5 laminert dokkestøtfanger, 4.5 tommer x 14.75 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7KZK

VESTIL 1218-4.5 laminert dock-støtfanger, 4.5 tommer x 14.75 tommer x 12 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7KZK Modell: 1218-4.5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Bolt hull senter til senter avstand 118 "
Bolt hull senter til senter avstand 28"
Bolthull Dia. (I.)13 / 16 "
FARGESvart
Høyde12 "
Lamineringshøyde12 "
Lamineringsbredde14 "
Lengde4.5 "
MaterialeStoffforsterket gummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.13 / 16 "
Antall hull4
Antall hull4
Generell dybde4.5 "
Pack Size1
Padlengde4.5 "
PutematerialeStoffforsterket gummi
Pad Bredde14 "
Projeksjon4 1 / 2 "
StangmaterialeStål
Parallellstangdiameter3 / 4 "
Bredde20.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)51.44
HS kode4016940000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPadlengdeBolt hull senter til senter avstand 1Bolt hull senter til senter avstand 2Pad BreddeBreddeHøydeLengdeMaterialePris
VESTIL 1014-4.5 laminert dockstøtfanger, 14 tommers bredde | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 072 NOK
VESTIL 1012-4.5 laminert dokkingstøtfanger, 4.5 tommer x 9 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi700NOK
VESTIL 1014-4.5F laminert dokkingstøtfanger, 4.5 tommer x 10 tommer x 12 tommer Størrelse | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi943NOK
VESTIL 1014-6 laminert dokkestøtfanger, 6 tommer x 11 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi1 090 NOK
VESTIL 1018-4.5 laminert dokkestøtfanger, 4.5 tommer x 15 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi944NOK
VESTIL 1018-6 laminert dokkestøtfanger, 6 tommer x 15 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7KYX 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Stoffforsterket gummi1 316 NOK
VESTIL 1024-4.5 laminert dokkestøtfanger, 4.5 tommer x 21 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Stoffforsterket gummi1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL 1218-4.5 laminert dock-støtfanger, 4.5 tommer x 14.75 tommer x 12 tommer størrelse
1 116 NOK / enhet