A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 15-13/16 , Utløpsbredde (Inn.): 12.5 , Boligfinish: Galvanisert , Hushøyde: 24.187 " , Huslengde: 22.5 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 12.5 " , Innløp Dia.: 14-3 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 740 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1" , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 15 1 / 16 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 9"
Beltedrevblåsere, 15-1/16 tommer, enkeltinntak
Dayton firkantede husblåsere er produsert for å generere luftstrøm med høy strømning for raskt tørking av våte tepper, møbeltrekk, harde gulv, vegger og tak. Disse viftene har galvanisert stålhus og stålhjul, som gir styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Enkelt luftinntak trekker luft fra den ene siden av viftehuset og remdrivdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtall. Velg mellom et bredt spekter av disse enkeltinnløp, forover kurveblåsere, tilgjengelig i 1 og 3 fase motorvarianter.