DAYTON 7J583 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MTJ

DAYTON 7J583 Blåser 15 1/16 In

På lager
Vare: AF3MTJ Modell: 7J583

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM540
CFM @ 0.125-inn. SP3280
CFM @ 0.250-inn. SP2780
CFM @ 0.500-inn. SP1990
Utslippshøyde (in.)15-13/16
Utladningsbredde (in.)12.5
Forsterker med full belastning14.0/7.0
HusfinishGalvanisert
Husets høyde24.187 "
Husets lengde22.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.5 "
Hz60
Innløp Dia.14-3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM740
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP1
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCCW
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J559 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRH 7J5596054032801B1725Kondensator-start119 442 NOK
DAYTON 7J560 Vifte 15 1/16 In | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp120 213 NOK
DAYTON 7J563 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRM 7J56350/6054032801B17253-fase319 357 NOK
DAYTON 7J564 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRN 7J56450/6059036401F17603-fase323 111 NOK
DAYTON 7J565 Vifte 15 1/16 In | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-fase323 281 NOK
DAYTON 7J566 Vifte 15 1/16 tommer | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-fase320 957 NOK
DAYTON 7J584 Vifte 15 1/16 In | AF3MTK 7J5846074047002B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp121 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J583 Blåser 15 1/16 In
21 223 NOK / enhet