VNE STAINLESS Sanitær kuleventil, klemmekobling


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: Klemme , Håndtaksmateriale: AISI-304 rustfritt stål , Håndtakstype: Pad låsbar , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blås ut bevis , Overflatefinish: 20 RA-ID , Temp. Område: -65 grader til 320 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellKroppsstilMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseHavnForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
EG90CC-6.75
2-veis1000 psi4"3 / 4 "FullPTFE2-veis1 896 NOK
A
EG90CC-61.0
2-veis1000 psi4.5 "1"FullPTFE2-veis2 628 NOK
A
EG90CC-61.5
2-veis1000 psi5.5 "1.5 "FullPTFE2-veis4 429 NOK
A
EG90CC-62.0
2-veis1000 psi6 9 / 64 "2"FullPTFE2-veis6 086 NOK
A
EG90CC-62.5
2-veis600 psi7.75 "2.5 "FullPTFE2-veis13 000 NOK
A
EG90CC-63.0
2-veis600 psi9"3"FullPTFE2-veis16 395 NOK
A
EG90CC-64.0
2-veis600 psi9 9 / 16 "4"FullPTFE2-veis26 506 NOK
A
EG90CC-6.5
2-veis1000 psi3.5 "1 / 2 "FullPTFE2-veis1 583 NOK
B
EG93CCC-6.5-T
3-veis1000 psi4.625 "1 / 2 "Full T.PTFE / Viton3-veis6 558 NOK
B
EG93CCC-61.5-T
3-veis1000 psi6.875 "1.5 "Full T.PTFE / Viton3-veis15 624 NOK
B
EG93CCC-61.0-T
3-veis1000 psi6"1"Full T.PTFE / Viton3-veis9 259 NOK
B
EG93CCC-6.75-T
3-veis1000 psi5"3 / 4 "Full T.PTFE / Viton3-veis7 008 NOK
B
EG93CCC-6.75
3-veis1000 psi5"3 / 4 "Full L.PTFE / Viton3-veis7 008 NOK
B
EG93CCC-62.0
3-veis1000 psi7.5 "2"Full L.PTFE / Viton3-veis23 191 NOK
B
EG93CCC-61.5
3-veis1000 psi6.875 "1.5 "Full L.PTFE / Viton3-veis15 624 NOK
B
EG93CCC-61.0
3-veis1000 psi6"1"Full L.PTFE / Viton3-veis9 258 NOK
C
EG93CCC-6.5
3-veis1000 psi4.625 "1 / 2 "Full L.PTFE / Viton3-veis6 108 NOK
B
EG93CCC-62.0-T
3-veis1000 psi7.5 "2"Full T.PTFE / Viton3-veis23 191 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?