Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS EG90CC-6.75 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme | AA2TKC 11A422

VNE STAINLESS EG90CC-6.75 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme

På lager
Vare: AA2TKC Modell: EG90CC-6.75Kryssreferanse: 11A422

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitærkuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil2-veis
TilkoblingstypeKlemme
HåndteringsmaterialeAISI-304 rustfritt stål
HåndtakstypePad låsbar
Maks. Press1000 psi
Total lengde4"
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlås ut bevis
Overflatebehandling20 RA-ID
Temp. Område-65 grader til 320 grader F
Ventildesign2-veis
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseHavnForsegl materialeVentildesignPris
VNE STAINLESS EG90CC-6.5 Sanitær Kuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis klemme | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-veis1000 psi3.5 "1 / 2 "FullPTFE2-veis1 583 NOK
VNE STAINLESS EG90CC-61.0 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-veis1000 psi4.5 "1"FullPTFE2-veis2 628 NOK
VNE STAINLESS EG90CC-61.5 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-veis1000 psi5.5 "1.5 "FullPTFE2-veis4 429 NOK
VNE STAINLESS EG90CC-62.0 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-veis1000 psi6 9 / 64 "2"FullPTFE2-veis6 086 NOK
VNE RUSTFRITT EG90CC-62.5 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-veis600 psi7.75 "2.5 "FullPTFE2-veis13 000 NOK
VNE RUSTFRITT EG90CC-63.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-veis600 psi9"3"FullPTFE2-veis16 395 NOK
VNE RUSTFRITT EG90CC-64.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKJ 11A428 EG90CC-64.02-veis600 psi9 9 / 16 "4"FullPTFE2-veis26 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS EG90CC-6.75 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis klemme
1 896 NOK / enhet