DAYTON Trommelmiksere, 1/2 HK, 316 rustfritt stål


filtre
Motor: 115 til 230V 1-fase , Motortype: TEFC elektrisk , Anbefalt bruk: Anbefalt lufttrykk og forbruk 10 til 20 CFM @ 20 til 40 psi , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellHPMaks. RPMAksel lengdetypenPris (eks. mva)
A
32V123
1/2200032 "Bung inn12 116 NOK
B
32V135
1/2172532 "Sidemontering9 744 NOK
C
32V136
1/2172529 "Bung inn10 540 NOK
D
32V124
1 / 4 til 1 / 2200032 "Bung inn9 199 NOK

Trommelmiksere, 1/2 HK, 316 rustfritt stål

Dayton trommelmiksere er konstruert for å blande innholdet i en tank og lage en homogen blanding. De er egnet for å blande væsker med lav viskositet. De løser opp lave konsentrasjoner av faste stoffer i vann, lette oljer og siruper. Disse trommelmikserne har et justerbart skaft for miksing og kan enkelt monteres over hodet på en annen trommel. Velg mellom spunneinnføring og sidemonterte trommelmikservarianter, tilgjengelig på Raptor Supplies..

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?