Trommelblandere

filtre

Trommelmiksere brukes til å blande eller blande pulveriserte og granulære faste stoffer til vandige løsninger eller viskøse væsker. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse trommemikserne fra merker som Dayton, QEP og Stenner.
DAYTON -

Laboratoriemiksere

StilModellHPMaks. RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "10 552NOK
B32V1421/2017005 / 16 "30 "5 693NOK
DAYTON -

Åpne trommelmiksere, 316 rustfritt stål

Dayton åpne trommelmiksere er produsert for å blande innholdet i en tank til en homogen blanding. De er egnet for å blande væsker med lav viskositet og løse opp lave konsentrasjoner av faste stoffer i vann, lette oljer og siruper. Disse mikserne kommer med et TEFC motorhode på toppen og en roterende aksel med propell i enden for å blande innholdet. Dayton åpne trommelmiksere kan komfortabelt monteres over hodet på en annen trommel og har en justerbar aksel for optimal blanding. Velg fra en rekke av disse åpne trommelmikserne, tilgjengelig i 5/8 og 1/2 tomme skaftdiametre.

StilModellHPMaks. RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A32V1341/217505 / 8 "32 "10 450NOK
A32V1331/417501 / 2 "32 "8 612NOK
B32V1221 / 4 til 1 / 220005 / 8 "35 "7 641NOK
DAYTON -

Trommelmiksere, 1/2 HK, 316 rustfritt stål

Dayton trommelmiksere er konstruert for å blande innholdet i en tank og lage en homogen blanding. De er egnet for å blande væsker med lav viskositet. De løser opp lave konsentrasjoner av faste stoffer i vann, lette oljer og siruper. Disse trommelmikserne har et justerbart skaft for miksing og kan enkelt monteres over hodet på en annen trommel. Velg mellom spunneinnføring og sidemonterte trommelmikservarianter, tilgjengelig på Raptor Supplies..

StilModellHPMaks. RPMAksel lengdetypenPris (eks. mva)
A32V1231/2200032 "Bung inn12 116NOK
B32V1351/2172532 "Sidemontering9 744NOK
C32V1361/2172529 "Bung inn10 540NOK
D32V1241 / 4 til 1 / 2200032 "Bung inn9 199NOK
DAYTON -

Agitator luftblandere

Dayton agitator luftblandere er designet for å blande komponentene i en malingsbøtte, for å gi en jevn blanding og fjerne luftbobler. De er laget av 316 rustfritt stål for å dekke maksimalt 55-liters bøtte. Disse mikserne brukes vanligvis til beholdere med lokk og har et avtagbart skaft for enkel montering og lagring. Velg fra en rekke av disse røreluftblanderne, tilgjengelig i 12 og 32 tommers aksellengder.

StilModellHPMaks. RPMAksel lengdePris (eks. mva)
A32V1321/2100032 "7 805NOK
B32V1311/3200012 "6 357NOK
DAYTON -

Ibc Mixer Bung 316 rustfritt stål

Dayton IBC-miksere er ideelle for å blande materialer i mellomliggende bulkbeholdere og har propellvinger som kollapser for å tillate inntrengning gjennom sponghullet. Disse enhetene kan enkelt flyttes fra en beholder til en annen og er ideelle for å blande / blande lavviskøse væsker. Velg fra en rekke av disse IBC-mikserne tilgjengelig i 1/2 og 3/4 HK alternativer.

StilModellHPPris (eks. mva)
A32V1371/220 004NOK
A32V1383/420 370NOK
DAYTON -

Tankblander Direct Drive, 316 rustfritt stål

Dayton tankblandere er konstruert for å blande små tanker og fat med åpent hode som inneholder lav-viskøse væsker som lett olje og sirup. De kan monteres komfortabelt og gjør at akselvinkelen enkelt kan flyttes fra en beholder til en annen. De har luftdrevet mikserklemme til tankfelg og standard aksel for å forlenge propellen opp til 48 tommer. Velg fra et bredt utvalg av disse tankblanderne tilgjengelig i 1 og 2 HP alternativer.

StilModellHPSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A32V12715 / 8 "13 106NOK
B32V12823 / 4 "14 869NOK
DAYTON -

Tankmikser girdrift, 316 rustfritt stål

Dayton tankblandere er integrert med et girdrev for effektiv blanding i en åpen ståltank. Disse blanderne monteres enkelt på tankveggen og kan plasseres ved hjelp av monteringsklemmen. De har en helt lukket viftekjølt elektrisk motor og en monteringsbrakett for å klemme tankveggen. Velg fra en rekke av disse tankblanderne tilgjengelig i 48 og 60 tommers aksellengder.

StilModellHPAksel lengdePris (eks. mva)
A32V1401/248 "26 396NOK
A32V1391/348 "22 873NOK
A32V1413/460 "28 801NOK
DAYTON -

Håndholdt luftmikser størrelse 5 til 10 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
32V130AC6BZT8 228 NOK
DAYTON -

Ibc Mixer 1/2 Hk 316 Rustfritt Stål

ModellSakPris (eks. mva)
32V125AC6BZM23 248 NOK
QEP -

Trommelmikser, 120V, 2 hastigheter

ModellSakPris (eks. mva)
21700CH6JCZ3 218 NOK
Se detaljer

Trommelblandere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kraftige røremaskiner, IBC, laboratorie-, håndholdte, kraft-, tank- og åpne trommelmiksere fra Dayton, QEP og Stenner for en rekke blandejobber. Disse mikserne er designet for å blande eller blande pulveriserte og granulære faste stoffer til vandige løsninger eller viskøse væsker. De fleste av dem har et 316 rustfritt stålhus for å gi motstand mot gropdannelse og sprekkkorrosjon. De åpne elektriske TEFC-girmikserne har en maksimal hastighet og lengde på henholdsvis 2200 rpm og 24-1/2 tommer.
De lette og lett å bære håndholdte blanderne har en luftkontrollventil for lavhastighetsblanding, uten å stoppe eller overopphetes. Disse mikserne brukes hovedsakelig i åpne toppbeholdere som har en kapasitet på 5 til 10 gallons og er også tilgjengelige i trykkområdet 50 - 80 psi. Vi tilbyr også UL-listede tankblandere med en enkelt motor på 120 VAC, PVC-monteringsbraketter og en glassfiberaksel, ideelle for å lage sodaløsning som brukes i gjødsel. Et bredt utvalg av disse mikserne er tilgjengelige med forskjellige hestekrefter, motortyper og rotasjonshastigheter på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en trommelmikser?

Viktige faktorer inkluderer typen materiale som blandes, ønsket blandehastighet, størrelsen på trommelen og nødvendig kapasitet.

Hvordan vedlikeholdes trommelrøremiksere?

Regelmessig vedlikehold av trommelrøreblandere bør omfatte inspeksjoner av røreverk og trommel for slitasje og skader, samt regelmessig rengjøring og smøring av komponentene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?