WESCO Trommeslynger


filtre
Total høyde: 18.75 " , Total lengde: 2" , Total bredde: 2.25 "
StilModellLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A
440010
750 lb.Bronse1 376 NOK
A
440009
1000 lb.Stål701NOK

Trommeslynger

Wesco trommelstropper er designet for å løfte lukkede eller åpne tromler i horisontal orientering. Disse seilene har en D-formet løftering for montering over de fleste overliggende systemer som veier opp til 1000 lb. De er også utstyrt med en omvendt ring for montering av nettløftende seil. Velg fra et bredt utvalg av disse trommeslyngene, tilgjengelig i stål- og bronsevarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?