DAYTON 32V136 Trommelmikser Lukket Trommel 1/2 Hk 316 rustfritt stål | AC6BZZ

DAYTON 32V136 Trommelmikser Lukket Trommel 1/2 Hk 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC6BZZ Modell: 32V136

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelmikser
HP1/2
Maks. RPM1725
Motor115 til 230V 1-fase
Motor TypeTEFC elektrisk
MonteringsbraketterTre inn i Bung
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde29 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenBung inn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.0025
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)86.61
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8479820040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Propell (2-foldet propell)

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. RPMAksel lengdetypenPris
DAYTON 32V123 Trommelmikser 1/2 Hk 316 rustfritt stål | AC6BZK 32V1231/2200032 "Bung inn12 116 NOK
DAYTON 32V124 Trommelmikser 1/4 til 1/2 hk 316 rustfritt stål | AC6BZL 32V1241 / 4 til 1 / 2200032 "Bung inn9 199 NOK
DAYTON 32V135 Trommelmikser åpen tank 1/2 hk 316 rustfritt stål | AC6BZY 32V1351/2172532 "Sidemontering9 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V136 Trommelmikser Lukket Trommel 1/2 Hk 316 rustfritt stål
10 540 NOK / enhet