A B kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Generelt, industri , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Nei , Slangelengde: 50ft. , Husmateriale: Stål , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Maks. Press: 600 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 26.25 " , Total lengde: 26.25 " , Total bredde: 21.5 " , segltype: god
Ultimate Duty Fuel Slange Reels, FF9000 Series, Spring Return
Reelcraft FF9000-seriens slangetrommeler monteres på gulv, vegger, tak eller på lastebiler for å koble slanger til drivstoff for bruk i drivstoffbiler, bensinstasjoner og byggeplasser. De er i stand til å huse 50 fots slanger med 1-1/2 eller 1-1/4 tomme indre diameter. Disse dekkmonterte snellene har doble pidestaller med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner og fjærreturmekanisme for tilbaketrekking av slanger. De har pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon med aluminiums væskebane for korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede spolene med et innløp på 1-1/2 tommers NPT-hunn, tilgjengelig i 1-1/2- og 1-1/4-tommers NPT-hunuttak.