REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi

På lager
Vare: AD8ETB Modell: FF9600 OLPBW 1Kryssreferanse: 4JNA6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutter1.5 "
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.1.5 "
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)1-1 / 2 "(F) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press600 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde26.25 "
Total lengde26.25 "
Samlet bredde21.5 "
Rullinnløp1-1 / 2 "(M) PT
Tetningstypegod
Svingbart materialeAluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris
REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5 FF9500 OLPBW 11.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) PT19 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 slangetrommel General Industrial 600 Psi
20 776 NOK / enhet