Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AF2NZP 6WU95

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph

På lager
Vare: AF2NZP Modell: 90-T75C3Kryssreferanse: 6WU95
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde3.2 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige85 grader C
VA-vurdering75
Bredde4.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeVA-vurderingPris
WHITE-RODGERS 90-T60C3 Klasse 2 Transformator 24vac 60 Va 1 Ph | AF2NZN 6WU94 90-T60C33.3 "3.4 "60783NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph
891NOK / enhet