Følermålersett

filtre

PRECISION BRAND -

Følermålersett

StilModellBladlengdeMaterialeTemperTykkelsePris (eks. mva)
A767405"260 Legerings messing30T skala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm1 661NOK
B777505"301 rustfritt stålRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm2 241NOK
C197405"Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm513NOK
D1999012 "Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm1 485NOK
PROTO -

Tennplugggapmålersett

StilModellAntall stykkerTykkelsePris (eks. mva)
AD000D70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm92NOK
BJ000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "142NOK
PRECISION BRAND -

Feeler Gage Set 13 stk

StilModellBladlengdePris (eks. mva)
A789055"518NOK
A7890012 "746NOK
STARRETT -

Følermålersett

StilModellSakPris (eks. mva)
A173MAFølemålersett1 419NOK
B173 XNUMX MCTTykkelse Gage1 745NOK
C172 MBTTykkelse Gage991NOK
PROTO -

Korte bladfølermålersett

StilModellAntall stykkerTykkelsePris (eks. mva)
AJ00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm171NOK
BJ00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm313NOK
STARRETT -

Følermålersett

StilModellPris (eks. mva)
A245M4 028NOK
B572B1 368NOK
WESTWARD -

Følermålersett

StilModellPris (eks. mva)
A44ZE49203NOK
B44ZE62213NOK
PROTO -

Ign-feilmålersett

ModellSakPris (eks. mva)
J000DAD2KMY130NOK
PROTO -

Bøyd feltmålersett

ModellSakPris (eks. mva)
J000MAD2KNA212NOK
PROTO -

Feeler Gauge Set 6stk

ModellSakPris (eks. mva)
J000BRAD2KMX103NOK
PROTO -

Følermålersett 12 blader 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
J000SLAD2KNB435NOK
INSIZE -

Følemålersett, tommer, 32 feltblader, 0.0015 tommer til 0.035 tommer tykt område

ModellSakPris (eks. mva)
4608-31CR4RBQ244NOK
STARRETT -

Konisk feltmålersett, 0.0015 tommer til 0.015 tommer tykkelsesområde, 8 føleblader

ModellSakPris (eks. mva)
172CTCH6HXG1 181 NOK
Se detaljer

Følermålersett

Feeler gauge sett er designet for å måle klaring og gapbredder innen tekniske, maskinbearbeiding, trebearbeiding og bil applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av måler sett, tilgjengelig i bøyde / tenning / lang blad / kort blad / ikke-metallisk / tennplugg varianter fra merker som Proto og Presisjonsmerke. De har glatte kanter og avrundede ender for tett toleranse og operatørsikkerhet og markeringer på kroppen for enkle målinger. Utvalgte modeller leveres med et vinylveske for beskyttelse mot rust og korrosjon. Velg mellom et bredt utvalg av målesett, tilgjengelig i pakker med 6, 12, 13, 15, 20 og 25 enheter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?